カテゴリ
- 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
- ニツコー熔材工業
- 黒田精工(520)
- タンガロイ(13)
- メディアカバーマーケット(11)
- TRUSCO(8)
- BAHCO(バーコ)(6)
- 富士インパルス(4)
- CKD(3)
- 三菱電機(3)
- 堺電業(3)
- STMicro(3)
- DiodesZetex(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 明邦化学(2)
- DNライティング(2)
- INFINEON(2)
- VISHAY(2)
- RS PRO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「300ns」の検索結果

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309
ニツコー熔材工業¥21,980税込¥24,1781箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308
ニツコー熔材工業¥16,980税込¥18,6781箱(5kg)翌々日出荷から7日以内出荷308タイプは19Crー9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐久性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。色棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-310
ニツコー熔材工業¥32,980税込¥36,2781箱(5kg)翌々日出荷310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端/桃JIS規格Z3221 ES310-16AWS規格A5.4 E310-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316
ニツコー熔材工業¥22,980税込¥25,2781箱(5kg)翌々日出荷316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。色棒端/白JIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316L
ニツコー熔材工業¥22,980税込¥25,2781箱(5kg)翌々日出荷316Lタイプは低炭素19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、316タイプに比べ低炭素なので耐粒界腐食性がすぐれています。したがって、316タイプよりも強い腐食環境に用いられます。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。用途SUS316Lの溶接。色棒端/緑JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応