カテゴリ
- 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
- ニツコー熔材工業
- 3M(スリーエム)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- SMC(2)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ワルター(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 四国化成(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「309sn」の検索結果
特価
関連キーワード

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309
ニツコー熔材工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)当日出荷から翌々日出荷309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
溶接棒
ニツコー熔材工業¥59,980~税込¥65,978~1箱(20kg)7日以内出荷309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。 また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端:黒JIS規格Z3221伸び(%)41.4引張強度(MPa)587AWS規格A5.4 E309-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)458
溶接棒
ニツコー熔材工業¥69,980~税込¥76,978~1箱(20kg)7日以内出荷309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。 特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端:黄緑JIS規格Z3221伸び(%)43.1引張強度(MPa)582AWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)429
溶接棒
ニツコー熔材工業¥66,980~税込¥73,678~1箱(20kg)7日以内出荷309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。 特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端:黄緑-赤(側面)棒長(mm)350JIS規格Z3221伸び(%)42.6引張強度(MPa)579AWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)425
溶接棒
ニツコー熔材工業¥16,980税込¥18,6781箱(5kg)8日以内出荷309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、 Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。 また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1 層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)40.6耐圧性(MPa)466引張強度(MPa)596電流範囲(A)下向80~120RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進65~105
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら