カテゴリ

  • 溶接用品(10)
絞り込み
ブランド
  • ニツコー熔材工業
  • MAGIQ(東京堂)(56)
  • オカムラ(岡村製作所)(49)
  • CKD(42)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • TDKラムダ(23)
  • 東京堂(17)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(16)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(12)
  • 不二空機(11)
  • サンドビック(9)
  • 富士電機(8)
  • コンバム(旧:妙徳)(8)
  • COTEK(コーテック)(8)
  • エスコ(7)
  • 三菱電機(6)
  • 光興業(6)
  • 美和ロック(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FG-3」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308Lニツコー熔材工業
31,980税込35,178
1箱(5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイトステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などもっとも広く用いられています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
用途SUS304L及びSUS304の溶接。JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4該当ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316L ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316Lニツコー熔材工業
68,980税込75,878
1箱(12.5kg)
当日出荷
低炭素19Cr-12Ni-2.5Moオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤでMoを含んでいるため、希硫酸、亜硫酸、リン酸などの酸化性酸に対する耐食性に優れています。また高温での機械的性質にもすぐれていますので、耐熱、耐食性を要求される溶接にも適しています。なお溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
用途SUS316LおよびSUS316の溶接。JIS規格Z3323 TS316L-FB0AWS規格A5.22 E316LT0-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309L ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309Lニツコー熔材工業
37,980税込41,778
1箱(5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3323 TS309L-FB0AWS規格A5.22 E309LT0-1,4該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LP ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LPニツコー熔材工業
31,980税込35,178
1箱(5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。
用途SUS304L の共金溶接、SUS304 の溶接。その他 SUS301、SUS302 などの溶接。JIS規格Z3323 TS308L-FB1AWS規格A5.22 E308LT1-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309LW ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309LWニツコー熔材工業
59,980税込65,978
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
LWタイプは溶接金属の表面が白色の金属色で光沢のある綺麗なビードが得られるステンレス鋼用フラックス入りワイヤです。 溶接金属の表面が白色の金属色で光沢のある綺麗なビードです。アークが非常にソフトで安定した溶接が可能です。スパッタが少なく細かいため、母材への付着がほとんどありません。スラグの除去が簡単です。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。ステンレス鋼と軟鋼の接合等。JIS規格Z3323 TS309L-FB0AWS規格A5.22 E309LT0-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316LP ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316LPニツコー熔材工業
68,980税込75,878
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。
用途SUS316 および SUS316L の溶接。JIS規格Z3323 TS316L-FB1AWS規格A5.22 E316LT1-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LE ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LEニツコー熔材工業
56,980税込62,678
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
LEタイプは低電流でもアークが安定していて、薄板溶接が容易なステンレス鋼用フラックス入りワイヤです。 Φ1.2では困難な低電流域でもアークが安定していて、1.5mmt 程度の薄板溶接が可能です。スラグ剥離性が抜群で、薄板溶接時の母材が発熱してもスラグが自然剥離しハジキません。再アーク性が良好で断続溶接や仮付け溶接で、アーク再スタート時のワイヤ先端カットが不要です。一般タイプのワイヤに比べ溶接ヒューム量が少なくなっています。
用途SUS304Lの共金溶接、SUS304、SUS301、SUS302などの溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2線径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309LP ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309LPニツコー熔材工業
59,980税込65,978
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。
用途SUS309S および耐熱鋳鋼の溶接。その他 18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接、または軟鋼上の耐食肉盛溶接。JIS規格Z3323 TS309L-FB1AWS規格A5.22 E309LT1-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-310 ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-310ニツコー熔材工業
88,980税込97,878
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
25%Cr-20% Ni ステンレス鋼の溶接用で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属を得るステンレス鋼フラックス入りワイヤです。Niの含有量が多い為、耐食,耐熱,耐酸化性にすぐれ、また靱性などの機械的性質も良好です。このワイヤは、手持ちの炭酸ガス溶接機やミグ溶接機など従来の溶接機をそのまま使用でき、シールドガスも通常の炭酸ガスはもちろん、混合ガスも使用する事ができます。ワイヤにはスラグ生成剤、脱酸剤、アーク安定剤などのフラックスが充填されているためブロホール感受性が低く安定したアークでX線性能の優れた溶接部が得られます。
用途同組成のSUS310S、SCS18、SUH310 などの溶接に使用されます。ワイヤー径(Φmm)1.2線径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS310-FB0AWS規格A5.22 E310T0-1,4 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤ ニツコー熔材工業溶接ワイヤニツコー熔材工業
32,980税込36,278
1箱(5kg)
7日以内出荷
309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。 また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。 したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。309タイプは309Lに比べ高温強度にすぐれています。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。0.2%耐力(MPa)404引張強度(MPa)557伸び(%)43衝撃39JJIS規格Z3223AWS規格A5.22 E309LT0-1,4RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ワイヤーカテゴリ