カテゴリ
- 溶接用品(18)
絞り込み
ブランド
- ニツコー熔材工業
- モノタロウ(3)
- 中央精機(29)
- omron(オムロン)(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- brembo(22)
- ノーブランド(21)
- コクヨ(13)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- エスコ(11)
- KITZ(キッツ)(8)
- 神戸製鋼(8)
- 室本鉄工(8)
- カツイチ(8)
- CKD(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- TKG(7)
- スリーナイン島野(7)
- EIKO(栄工舎)(7)
- イマオコーポレーション(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「cr8」の検索結果
特価

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒
ニツコー熔材工業(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(1kg)当日出荷スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。適合SUS304色(棒端):黄色JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16)AWS規格AWS A5.4 E308-16
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR
ニツコー熔材工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。長さ(mm)1000色棒端/赤JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
ニツコー熔材工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端色:黒色タイプ22Cr-12Ni鋼用、異材溶接用棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS309該当 (旧Z3321 Y309該当)伸び(%)41.2引張強度(MPa)603AWS規格A5.9 ER309該当RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)436
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R
ニツコー熔材工業¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309
ニツコー熔材工業¥9,198~税込¥10,118~1箱(2kg)ほか当日出荷から4日以内出荷309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309
ニツコー熔材工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)当日出荷から翌々日出荷309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309L
ニツコー熔材工業¥37,980~税込¥41,778~1箱(5kg)ほか当日出荷から翌々日出荷低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3323 TS309L-FB0AWS規格A5.22 E309LT0-1,4該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309M
ニツコー熔材工業¥22,980~税込¥25,278~1箱(5kg)ほか翌々日出荷用途耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3321 YS309AWS規格A5.9 ER309該当ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309LM
ニツコー熔材工業¥49,980税込¥54,9781箱(12.5kg)翌々日出荷用途耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L該当ワイヤー種類ソリッド
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309LP
ニツコー熔材工業¥35,980~税込¥39,578~1箱(5kg)ほか翌々日出荷から3日以内出荷LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。用途SUS309S および耐熱鋳鋼の溶接。その他 18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接、または軟鋼上の耐食肉盛溶接。JIS規格Z3323 TS309L-FB1ワイヤー種類フラックス入り
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSE-309
ニツコー熔材工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)翌々日出荷NSE(エクセレントシリーズ)は従来のステンレス棒に比べ耐棒焼けに優れ、高電流での使用が可能で、アークの吹き付けが最後まで保ちます。 スパッタの飛散も少なくスラグの剥離性にも優れています。 スラグは適度な粘度がありクレータが見やすく又、立向き上進が容易になりました。 なお被覆タイプはライムチタニヤ系です。用途SUS309S及び耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛溶接。色棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR
ニツコー熔材工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)翌々日出荷用途低炭素25Cr-12Niステンレス溶加棒。SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。長さ(mm)1000色棒端/黄緑JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
ティグ溶接棒
ニツコー熔材工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)7日以内出荷SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒長(mm)1000伸び(%)41.2耐圧性(MPa)436引張強度(MPa)603RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
ニツコー熔材工業¥11,980~税込¥13,178~1箱(5kg)当日出荷から翌々日出荷全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。適合SUS304・304Lタイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒
ニツコー熔材工業¥56,980~税込¥62,678~1箱(20kg)7日以内出荷用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端:黄緑棒長(mm)1000JIS規格Z3321伸び(%)40.4引張強度(MPa)612AWS規格A5.9 ER309LRoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)440
溶接ワイヤ
ニツコー熔材工業¥32,980~税込¥36,278~1箱(5kg)7日以内出荷309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。 また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。 したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。309タイプは309Lに比べ高温強度にすぐれています。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3223伸び(%)43引張強度(MPa)557AWS規格A5.22 E309LT0-1,4衝撃39JRoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)404
溶接棒
ニツコー熔材工業¥59,980~税込¥65,978~1箱(20kg)7日以内出荷309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。 また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端:黒JIS規格Z3221伸び(%)41.4引張強度(MPa)587AWS規格A5.4 E309-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)458
溶接棒
ニツコー熔材工業¥16,980税込¥18,6781箱(5kg)8日以内出荷309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、 Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。 また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1 層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)40.6耐圧性(MPa)466引張強度(MPa)596電流範囲(A)下向80~120RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進65~105