カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ニツコー熔材工業
  • OSG(オーエスジー)(20)
  • SMC(13)
  • カネミツ(8)
  • 東安(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ダイヘン(3)
  • 京セラ(2)
  • AMPHENOL(2)
  • コクヨ(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • 遠州工業(1)
  • 堺電業(1)
  • SBS(1)
  • ミツマル(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm-350」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70ニツコー熔材工業(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(5kg)
当日出荷
DM-70は軟鋼心線を使用した低水素系の鋳鉄用溶接棒です。母材へのなじみ性が非常に良好なので、熱などの影響を受けて材質が変化したインゴットケースなどの鋳鉄部品の肉盛補修に最適です。
用途インゴットケースの肉盛補修、その他鋳鉄製品の機械加工を必要としない品物の補修。棒端/桃JIS規格Z3252 E C St被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100ニツコー熔材工業
35,980税込39,578
1箱(2kg)
翌々日出荷
DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。棒端/赤JIS規格Z3252 E C Ni-CⅠAWS規格A5.15 ENi-CⅠ 該当被覆黒鉛系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150ニツコー熔材工業
27,980税込30,778
1箱(2kg)
翌々日出荷
DM-150は鉄ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できる鋳鉄用溶接棒です。そのため、融合部の硬化が少なく、溶接部の機械加工が容易にできます。特に機械的性質がすぐれていますから、ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)などの強靱鋳鉄の溶接に適しています。
用途ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の溶接、各種鋳鉄製品の補修、接合などに用います。またハードフェーシングの下盛にも使用されます。棒端/黄JIS規格Z3252 E C NiFe-CⅠAWS規格A5.15 ENiFe-CⅠ 該当被覆黒鉛系
溶接棒カテゴリ