カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニツコー熔材工業
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- GSユアサ(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- NACHI(不二越)(2)
- SK(新潟精機)(1)
- カクタ(3)
- ボサード(1)
- 山本科学工具研究社(1)
- 旭計器工業(18)
- 特殊電極(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hv450」の検索結果
特価

フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H450
ニツコー熔材工業¥54,980税込¥60,4781箱(20kg)翌々日出荷炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV450位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。線径(Φmm)1.6ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF2A-C-450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り