カテゴリ

  • 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ニツコー熔材工業
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • 川崎電線(7)
  • NASTA(ナスタ)(6)
  • TRUSCO(5)
  • 空研(4)
  • Baumer(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • ムラテックKDS(2)
  • サンエス(2)
  • 日東工器(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • フローバル(2)
  • アイセン(2)
  • SK11(2)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-35」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CR ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CR

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-30CRは高クロム鋳鉄系溶接棒で、溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織にクロムカーバイトを分散析出させた肉盛溶接棒です。特にエロージョン摩耗に対して最適です。なお機械加工は不可能です。
    用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。棒端/赤JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-35CRY ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-35CRY

    ニツコー熔材工業
    30,980税込34,078
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-35CRYは、高クロム鋳鉄系溶接棒で、BK-30CRよりもクロムカーバイトの析出量を5%増加させた肉盛溶接棒です。また1層のビードが厚く肉盛できるように設計されていますので、1層目から高硬度が得られます。被覆は黒鉛系でスラグの生成量が非常に少ないため、連続溶接が可能です。 なお、機械加工は不可能です。
    用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。棒径(Φmm)4.0棒長(mm)400電流範囲(A)170~220棒端/緑被覆黒鉛系RoHS指令(10物質対応)対応
ks-35 空研特集