カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニツコー熔材工業
- モノタロウ(2)
- 神戸製鋼(6)
- TRUSCO(2)
- 日本ウェルディングロッド(2)
- H&H(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- タセト(1)
- SK(新潟精機)(1)
- マキタ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- 東安(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nc38 3.2」の検索結果

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒
ニツコー熔材工業(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(1kg)当日出荷スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。適合SUS304色(棒端):黄色JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16)AWS規格AWS A5.4 E308-16