カテゴリ

  • 溶接用品(161)
絞り込み
ブランド
  • ニツコー熔材工業
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(119)
  • 日本光器製作所(NIKKO)(90)
  • 日光物産(NIKKO)(84)
  • ニッコー(68)
  • NIKKO(ニッコー)[陶器](17)
  • Nikon(ニコン)(108)
  • 日紅商事(50)
  • 三菱電機(43)
  • ニックス(日幸工業)(35)
  • 日興製綱(22)
  • ニッコー機材(9)
  • HAKKO(白光)(6)
  • ミランダスタイル(6)
  • 立川ピン(6)
  • IZS(5)
  • ギガ・セレクション(4)
  • THECUT(4)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(157)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nikko」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒

    ニツコー熔材工業(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(1kg)
    当日出荷
    スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
    用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。適合SUS304(棒端):黄色JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16)AWS規格AWS A5.4 E308-16
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。
    用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。棒端/オレンジJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(1kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄及びステンレスの異材溶接等に最適。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
    適合20262JIS規格JIS Z3221 ES309-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NZ-11 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NZ-11

    ニツコー熔材工業(3件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1箱(5kg)
    当日出荷
    NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。
    用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき鋼材の全姿勢溶接。棒端/緑JIS規格Z3211 E4340被覆特殊系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70

    ニツコー熔材工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)
    当日出荷
    DM-70は軟鋼心線を使用した低水素系の鋳鉄用溶接棒です。母材へのなじみ性が非常に良好なので、熱などの影響を受けて材質が変化したインゴットケースなどの鋳鉄部品の肉盛補修に最適です。
    用途インゴットケースの肉盛補修、その他鋳鉄製品の機械加工を必要としない品物の補修。棒端/桃JIS規格Z3252 E C St被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス用TIG溶接棒

    ニツコー熔材工業
    11,980税込13,178
    1箱(5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
    用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。適合SUS304・304Lタイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業

    小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒

    ニツコー熔材工業(65件のレビュー)
    919税込1,011
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。
    用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断棒 ニツコー熔材工業

    切断棒

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋳鉄、ステンレス鋼などガス切断の困難な金属材料の切断用として設計されたものです。特殊な被覆剤を塗布してありますので、アークの安定性がよく、また被覆剤の耐熱性が大きく、極めて高い切断効率を発揮します。
    棒端/紫
  • ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業

    ガス棒 OSS-22

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
    用途軟鋼用ガス溶加棒長さ(mm)1000棒端/緑JIS規格Z3201 GB32
  • ガス溶接棒 ニツコー熔材工業

    ガス溶接棒

    ニツコー熔材工業
    6,898税込7,588
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
    棒長(mm)1000伸び(%)37.5引張強度(MPa)390RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LC-08は2008年に開発されたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性に重点を置き、スラグの剥離性が良く美しいビード外観が得られます。抜群の再アーク性により断続溶接、仮付け溶接、すみ肉溶接において作業効率の向上を図れます。さらに溶接時に発生するヒューム量を20%減少(メーカー比)させた低ヒュームタイプの溶接棒です。また全姿勢での溶接も容易に行えます。
    用途軽量鉄骨、車両、建築、その他一般の溶接。棒端/グリーンJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350

    ニツコー熔材工業
    5,698税込6,268
    1箱(5kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    BKR-350は硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。
    用途各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。棒端/赤JIS規格Z3251 DF2A-350-R被覆高酸化チタン系
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309

    ニツコー熔材工業
    9,198税込10,118
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    BK-600は標準的なマルテンサイト系溶着金属が得られ、溶接のままで硬さが高く、土砂摩耗および軽衝撃摩耗などに適しています。 なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
    用途ブルドーザーリンク、バケットエッジ、ディッパーティースなどの肉盛溶接。棒端/白JIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309

    ニツコー熔材工業
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 銅及び銅合金用ガス溶接棒 ニツコー熔材工業

    銅及び銅合金用ガス溶接棒

    ニツコー熔材工業(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1パック(5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
    用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。使用温度範囲(℃)約900~950棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業

    ガス棒 OSS-22

    ニツコー熔材工業(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1パック(5kg×2箱)
    当日出荷
    ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。 製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。 使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。
    長さ(mm)1000JIS規格Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L

    ニツコー熔材工業
    31,980税込35,178
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイトステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などもっとも広く用いられています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
    用途SUS304L及びSUS304の溶接。JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4該当ワイヤー種類フラックス入り
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LR ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LR

    ニツコー熔材工業
    14,980税込16,478
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316Lの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316L 該当
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309L ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309L

    ニツコー熔材工業
    37,980税込41,778
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3323 TS309L-FB0AWS規格A5.22 E309LT0-1,4該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50

    ニツコー熔材工業
    4,498税込4,948
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    NRS-50は下向および水平すみ肉溶接専用の特殊系高能率溶接棒で、ヒューム発生量を従来棒よりも約30%低減させています。 特にスラグの剥離性が良く、ほぼ自然に剥離します。再アーク性能にもすぐれ、手溶接はもちろんのことグラビティ溶接としても美しいビードが得られます。
    用途造船、橋梁、建築、機械構造物などの水平すみ肉溶接および下向すみ肉溶接。棒端/青JIS規格Z3211 E4940-GAWS規格A5.1 E7024 該当被覆特殊系
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K

    ニツコー熔材工業
    18,980税込20,878
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。 1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。 なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
    用途ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。棒端/白-赤(側面)JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD

    ニツコー熔材工業
    4,898税込5,388
    1箱(3.5kg)
    当日出荷
    ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。
    用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。棒端/オレンジ
  • 硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800) ニツコー熔材工業

    硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800)

    ニツコー熔材工業
    49,980税込54,978
    1巻(20kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。
    用途ポンプケーシング、インペラー、バケットおよびエキゾスターなどの土砂摩擦やエロージョン摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.86、Si/0.70、Mn/1.76、Cr/4.56、W/2.02、特殊元素/0.40温度(℃)(予熱・パス間)200~300JIS規格Z3326 YF3B-C-800硬さ(Hv)ビッカース/800~850硬度HRCロックウェル/64~66硬さ(Hs)ショアー/88~92RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(高張力鋼用)NXW-60 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(高張力鋼用)NXW-60

    ニツコー熔材工業
    22,980税込25,278
    1箱(20kg)
    当日出荷
    NXW-60は590MPa級高張力鋼の全姿勢溶接用に設計された炭酸ガスアーク溶接用チタニヤ系フラックス入りワイヤです。溶着速度が速く、作業効率が向上します。スラグの剥離性、低スパッタ、アークの安定性など作業性に優れています。
    用途550~590MPa級高張力鋼の鉄骨、建設機械、産業機械などの溶接適合電流(A)下向120~300/水平すみ肉120~300/立向上進・上向120~260/立向下進200~300伸び(%)28引張強度(MPa)618衝撃118J(-20℃)耐圧力(MPa)574RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    1,298税込1,428
    1箱(1kg)
    当日出荷
    HIT-5はだれでも簡単に溶接でき、無駄なく必要量だけ求められるよう設計された低電流溶接棒です。 低電流でもスラグの流動性がよくスパッタも少なく容易に美しいビードが得られます。 特にすみ肉溶接でのスラグの剥離性が容易で作業能率の向上が図れます。
    用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転,車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具、修理など。棒径(Φmm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-60 ニツコー熔材工業

    ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-60

    ニツコー熔材工業
    9,998税込10,998
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    570~590MPa級高張力鋼用の炭酸ガスアーク溶接用ソリッドワイヤです。高電流域でのアーク安定性に優れ、スパッタの発生も少なく溶着金属の靭性に優れています。
    用途570~590MPa級高張力鋼の鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3312 G59JA1UC-3M1TAWS規格A5.28 ER80S-G 該当電流範囲(A)下向/200~350、横向/200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LP ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LP

    ニツコー熔材工業
    31,980税込35,178
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。
    用途SUS304L の共金溶接、SUS304 の溶接。その他 SUS301、SUS302 などの溶接。JIS規格Z3323 TS308L-FB1AWS規格A5.22 E308LT1-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700) ニツコー熔材工業

    硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700)

    ニツコー熔材工業
    42,980税込47,278
    1巻(20kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。
    用途土木建築機械をはじめポンプケーシングやポンプインペラーなど激しい土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛に適しています。成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.46、Si/2.51、Mn/0.61、Cr/7.54、特殊元素/0.58温度(℃)(予熱・パス間)200~300JIS規格Z3326 YF3B-C-700硬さ(Hv)ビッカース/680~730硬度HRCロックウェル/59~61硬さ(Hs)ショアー/80~84RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H600 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H600

    ニツコー熔材工業
    42,980税込47,278
    1箱(20kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV600位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
    用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。JIS規格Z3326 YF3B-C-600RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308

    ニツコー熔材工業
    8,298税込9,128
    1箱(2kg)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    308タイプは19Crー9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐久性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16被覆ライムチタニヤ系
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R

    ニツコー熔材工業
    12,980税込14,278
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当
  • 軟鋼用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業

    軟鋼用TIG溶接棒

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。棒端色:黄色タイプ軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50該当伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500AWS規格A5.18 ER70S-G該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50R

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    用途軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。長さ(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12AWS規格A5.18 ER70S-G 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R

    ニツコー熔材工業
    26,980税込29,678
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    用途25Cr-20Niステンレス鋼用。SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼などとの異種金属の溶接。長さ(mm)1000棒端/金JIS規格Z3321 YS310AWS規格A5.9 ER310 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日亜トービンS ニツコー熔材工業

    日亜トービンS

    ニツコー熔材工業
    24,980税込27,478
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    日亜トービンSは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。溶融金属の流動性、母材に対するなじみ性が良好で、過熱によっても亜鉛の蒸発は少なく、ブローホールなどの欠陥もなく、すぐれた接合強度を有しています。
    用途自転車、自動車車体工業、空調装置、温水器、冷却器、熱交換器、ラジエーターなどの組立取付、配管。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXS-110 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXS-110

    ニツコー熔材工業
    13,980税込15,378
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    400および490MPa級高張力鋼用の全姿勢溶接用汎用タイプで、直流[ワイヤ(-)]専用セルフシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤで、従来の交直両用の太径ワイヤに比べて、アーク安定性がすぐれ、スパッタの発生量が少ないなど溶接作業性が良好です。
    用途風速10m/sec程度でも溶接が可能で、特に屋外において高い衝撃値を要求しない中薄板(1.2~9mmt)の構造物、軽量鉄骨、鋼管杭などの溶接。また亜鉛めっき 鋼板にも適用できます。形状スプール巻ワイヤー種類フラックス入り
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CR ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CR

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-30CRは高クロム鋳鉄系溶接棒で、溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織にクロムカーバイトを分散析出させた肉盛溶接棒です。特にエロージョン摩耗に対して最適です。なお機械加工は不可能です。
    用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。棒端/赤JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150

    ニツコー熔材工業
    27,980税込30,778
    1箱(2kg)
    翌々日出荷
    DM-150は鉄ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できる鋳鉄用溶接棒です。そのため、融合部の硬化が少なく、溶接部の機械加工が容易にできます。特に機械的性質がすぐれていますから、ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)などの強靱鋳鉄の溶接に適しています。
    用途ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の溶接、各種鋳鉄製品の補修、接合などに用います。またハードフェーシングの下盛にも使用されます。棒端/黄JIS規格Z3252 E C NiFe-CⅠAWS規格A5.15 ENiFe-CⅠ 該当被覆黒鉛系
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR

    ニツコー熔材工業
    14,980税込16,478
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。長さ(mm)1000棒端/赤JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応