カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- ニツコー熔材工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ns316r」の検索結果
特価

TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316R
ニツコー熔材工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)翌々日出荷用途18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316の溶接。長さ(mm)1000色棒端/白JIS規格Z3321 YS316AWS規格A5.9 ER316 該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスTIG溶接棒
ニツコー熔材工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(5kg)翌々日出荷から6日以内出荷19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒です。非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。用途SUS316の溶接。色棒端色:白色タイプ18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用棒長(mm)1000JIS規格D316-16伸び(%)40.5引張強度(MPa)570AWS規格E316-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)400
ティグ溶接棒
ニツコー熔材工業¥15,980税込¥17,5781箱(5kg)6日以内出荷SUS316の溶接。棒長(mm)1000棒径(Φmm)1.6伸び(%)40.5耐圧性(MPa)400引張強度(MPa)570RoHS指令(10物質対応)対応