カテゴリ

  • 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ニツコー熔材工業
  • 東芝(5)
  • イズミ(4)
  • 岩田製作所(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • タンガロイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(1)
  • ナカ工業(1)
  • 東洋技研(1)
  • 東洋エレメント(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns4l」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316L ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316L

    ニツコー熔材工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    316Lタイプは低炭素19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、316タイプに比べ低炭素なので耐粒界腐食性がすぐれています。したがって、316タイプよりも強い腐食環境に用いられます。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS316Lの溶接。色棒端/緑JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309L ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309L

    ニツコー熔材工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接 または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端/黄緑-赤(側面)棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309L-16AWS規格A5.4 E309L-16該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308L ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308L

    ニツコー熔材工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS304Lの溶接。色棒端/赤JIS規格Z3221 ES308L-16AWS規格A5.4 E308L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥66,980税込¥73,678
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。 特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端:黄緑-赤(側面)棒長(mm)350JIS規格Z3221伸び(%)42.6引張強度(MPa)579AWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)425
溶接棒カテゴリ