カテゴリ

  • 溶接用品(12)
絞り込み
ブランド
  • ニツコー熔材工業
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(114)
  • TRUSCO(68)
  • ワルター(33)
  • 明邦化学(25)
  • サンドビック(15)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
  • 四国化成(14)
  • 京セラ(12)
  • 七星科学研究所(12)
  • ケナメタル(11)
  • 伊東電機(11)
  • KTC(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • FYH(日本ピローブロック)(8)
  • ホームテイスト(8)
  • SMC(7)
  • SK11(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-308」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス用TIG溶接棒

    ニツコー熔材工業
    11,980税込13,178
    1箱(5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
    用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。適合SUS304・304Lタイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業

    ティグ溶接棒

    ニツコー熔材工業
    11,980税込13,178
    1箱(5kg)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
    棒長(mm)1000伸び(%)46.9耐圧性(MPa)410引張強度(MPa)580RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    49,980税込54,978
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。 被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒長(mm)300棒径(Φmm)2.6伸び(%)48.7耐圧性(MPa)427引張強度(MPa)599電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進45~75
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308

    ニツコー熔材工業
    8,298税込9,128
    1箱(2kg)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    308タイプは19Crー9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐久性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    54,980税込60,478
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS304Lの溶接。棒端:赤JIS規格Z3221伸び(%)50.7引張強度(MPa)555AWS規格A5.4 E308L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)380
  • ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308M ニツコー熔材工業

    ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308M

    ニツコー熔材工業
    18,980税込20,878
    1箱(5kg)ほか
    翌々日出荷
    用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当ワイヤー種類ソリッド
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R

    ニツコー熔材工業
    12,980税込14,278
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当
  • ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LM ニツコー熔材工業

    ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LM

    ニツコー熔材工業
    44,980税込49,478
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    用途SUS304Lの溶接。JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR

    ニツコー熔材工業
    14,980税込16,478
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。長さ(mm)1000棒端/赤JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業

    ティグ溶接棒

    ニツコー熔材工業
    11,980税込13,178
    1箱(5kg)
    7日以内出荷
    SUS304Lの溶接。
    棒長(mm)1000伸び(%)46.6耐圧性(MPa)404引張強度(MPa)568RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308L ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308L

    ニツコー熔材工業
    7,898税込8,688
    1箱(2kg)ほか
    4日以内出荷
    308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS304Lの溶接。棒端/赤JIS規格Z3221 ES308L-16AWS規格A5.4 E308L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NHS-308LM ニツコー熔材工業

    ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NHS-308LM

    ニツコー熔材工業
    45,980税込50,578
    1箱(12.5kg)
    3日以内出荷
    通常のステンレス鋼ワイヤよりSi含有量を高め、ミグ溶接での作業性の改善を図り、安定した溶接部が得られます。湯流れおよび濡れ性にすぐれる。アークの安定性が良好です。平滑なビードが得られます。スパッタが極めて少ないです。酸化スケールが少なく多層盛溶接に適しています。
関連キーワード
a-30r特集