カテゴリ
- 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
- ニツコー熔材工業
- 三協リール(2)
- 岩田製作所(1)
- 日本ウェルディングロッド(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 特殊電極(1)
- TRIENS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「scs-310」の検索結果

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-310
ニツコー熔材工業¥88,980税込¥97,8781箱(12.5kg)翌々日出荷25%Cr-20% Ni ステンレス鋼の溶接用で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属を得るステンレス鋼フラックス入りワイヤです。Niの含有量が多い為、耐食,耐熱,耐酸化性にすぐれ、また靱性などの機械的性質も良好です。このワイヤは、手持ちの炭酸ガス溶接機やミグ溶接機など従来の溶接機をそのまま使用でき、シールドガスも通常の炭酸ガスはもちろん、混合ガスも使用する事ができます。ワイヤにはスラグ生成剤、脱酸剤、アーク安定剤などのフラックスが充填されているためブロホール感受性が低く安定したアークでX線性能の優れた溶接部が得られます。用途同組成のSUS310S、SCS18、SUH310 などの溶接に使用されます。線径(Φmm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS310-FB0AWS規格A5.22 E310T0-1,4 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-310
ニツコー熔材工業¥31,980~税込¥35,178~1箱(5kg)翌々日出荷310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端/桃JIS規格Z3221 ES310-16AWS規格A5.4 E310-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-310
ニツコー熔材工業¥32,980税込¥36,2781箱(5kg)翌々日出荷310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端/桃JIS規格Z3221 ES310-16AWS規格A5.4 E310-16 該当被覆ライムチタニヤ系
溶接棒
ニツコー熔材工業¥99,980税込¥109,9781箱(20kg)7日以内出荷310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端:桃棒長(mm)350JIS規格Z3221棒径(Φmm)3.2伸び(%)38.3引張強度(MPa)582AWS規格A5.4 E310-16電流範囲(A)下向70~110RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)392電流範囲(A)立向上進65~105
溶接棒
ニツコー熔材工業¥99,980~税込¥109,978~1箱(20kg)7日以内出荷310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端:桃JIS規格Z3221伸び(%)41引張強度(MPa)586AWS規格A5.4 E310-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)406