カテゴリ

  • 溶接用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ニツコー熔材工業
  • 大阪魂(220)
  • ノーブランド(46)
  • 日鉄ステンレス(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • タセト(4)
  • omron(オムロン)(1)
  • ホシモト(4)
  • 特殊電極(3)
  • CHINO(チノー)(4)
  • 日本ウェルディングロッド(3)
  • ナベヤ(2)
  • 三商(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • 村上衡器(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 九飛勢螺(1)
  • 共立電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus310s」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-310 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-310

    ニツコー熔材工業
    ¥88,980税込¥97,878
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    25%Cr-20% Ni ステンレス鋼の溶接用で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属を得るステンレス鋼フラックス入りワイヤです。Niの含有量が多い為、耐食,耐熱,耐酸化性にすぐれ、また靱性などの機械的性質も良好です。このワイヤは、手持ちの炭酸ガス溶接機やミグ溶接機など従来の溶接機をそのまま使用でき、シールドガスも通常の炭酸ガスはもちろん、混合ガスも使用する事ができます。ワイヤにはスラグ生成剤、脱酸剤、アーク安定剤などのフラックスが充填されているためブロホール感受性が低く安定したアークでX線性能の優れた溶接部が得られます。
    用途同組成のSUS310S、SCS18、SUH310 などの溶接に使用されます。線径(Φmm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS310-FB0AWS規格A5.22 E310T0-1,4 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-310M ニツコー熔材工業

    ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-310M

    ニツコー熔材工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    用途SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。 ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼など異種金属の溶接。JIS規格Z3321 YS310AWS規格A5.9 ER310該当ワイヤー種類ソリッド
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R

    ニツコー熔材工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    用途25Cr-20Niステンレス鋼用。SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼などとの異種金属の溶接。長さ(mm)1000色棒端/金JIS規格Z3321 YS310AWS規格A5.9 ER310 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-310 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-310

    ニツコー熔材工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端/桃JIS規格Z3221 ES310-16AWS規格A5.4 E310-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-310 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-310

    ニツコー熔材工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端/桃JIS規格Z3221 ES310-16AWS規格A5.4 E310-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端:桃棒長(mm)350JIS規格Z3221棒径(Φmm)3.2伸び(%)38.3引張強度(MPa)582AWS規格A5.4 E310-16電流範囲(A)下向70~110RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)392電流範囲(A)立向上進65~105
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端:桃JIS規格Z3221伸び(%)41引張強度(MPa)586AWS規格A5.4 E310-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)406