カテゴリ
- 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
- ニツコー熔材工業
- モノタロウ(1)
- 日本ウェルディングロッド(5)
- brembo(4)
- 神戸製鋼(3)
- タセト(2)
- 三木ネツレン(2)
- 特殊電極(2)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「tig 310s」の検索結果
特価

TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R
ニツコー熔材工業¥26,980~税込¥29,678~1箱(5kg)翌々日出荷用途25Cr-20Niステンレス鋼用。SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼などとの異種金属の溶接。長さ(mm)1000色棒端/金JIS規格Z3321 YS310AWS規格A5.9 ER310 該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
ニツコー熔材工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒長(mm)1000色棒端色:黒色伸び(%)41.2引張強度(MPa)6030.2%耐力(MPa)436タイプ22Cr-12Ni鋼用、異材溶接用JIS規格Z3321 YS309該当 (旧Z3321 Y309該当)AWS規格A5.9 ER309該当RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-310
ニツコー熔材工業¥32,980税込¥36,2781箱(5kg)翌々日出荷310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端/桃JIS規格Z3221 ES310-16AWS規格A5.4 E310-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-310
ニツコー熔材工業¥31,980~税込¥35,178~1箱(5kg)翌々日出荷310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端/桃JIS規格Z3221 ES310-16AWS規格A5.4 E310-16 該当被覆ライムチタニヤ系