絞り込み
ブランド
- 壬生電機製作所
- モノタロウ(2)
- 坂詰製作所(15)
- IDEC(和泉電気)(95)
- トライト(11)
- セフティー電気用品(3)
- ELPA(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- 日動工業(188)
- 岩崎電気(589)
- Panasonic(パナソニック)(2,332)
- DAIKO(大光電機)(138)
- ODELIC(オーデリック)(247)
- omron(オムロン)(161)
- RS PRO(113)
- コイズミ照明(107)
- シュナイダーエレクトリック(65)
- マルヤス電業(198)
- 三菱電機(7,548)
- 東芝ライテック(337)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「200v led」の検索結果

LED照明ユニット MLWシリーズ
壬生電機製作所¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から3日以内出荷エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。種類長形灯規格NECA保護構造IP20照光種別面発光発光色白光源可視光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応光源タイプLED
LED照明ユニット MLWシリーズ
壬生電機製作所¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から6日以内出荷盤内照明専用設計の高輝度LEDユニットです。材質アルミ、エンドプレート、6ナイロン、POM色白使用温度(℃)-20~50色温度(K)6000~6500