カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 壬生電機製作所
  • HIROSE(ヒロセ電機)(16)
  • マキタ(10)
  • Luci(ルーチ)(7)
  • THK(6)
  • 椿本チエイン(4)
  • (4)
  • エスコ(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • 黒田精工(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(2)
  • brembo(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • GILSON(ギルソン)(2)
  • TOKISTAR(2)
  • 岩田製作所(1)
  • NSK(日本精工)(1)
  • omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DF030」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール汎用形端子台 DFシリーズ 壬生電機製作所

    DINレール汎用形端子台 DFシリーズ

    壬生電機製作所(1件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
    取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)定格JIS材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 側板 壬生電機製作所

    側板

    壬生電機製作所
    569税込626
    1セット(20枚)
    当日出荷
    端子台を連結するとき側板として両端に使用します。
  • 保護カバー 壬生電機製作所

    保護カバー

    壬生電機製作所
    789税込868
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
マキタ df030d特集