カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 壬生電機製作所
- HIROSE(ヒロセ電機)(38)
- SMC(35)
- NB(日本ベアリング)(16)
- ジーエルサイエンス(15)
- GILSON(ギルソン)(15)
- 椿本チエイン(14)
- マキタ(10)
- Luci(ルーチ)(7)
- THK(6)
- エスコ(4)
- スバル(4)
- 雅(4)
- KEMET(3)
- エス・ピー・エアー(2)
- 黒田精工(2)
- 日東工業(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「df030」の検索結果
特価

DINレール汎用形端子台 DFシリーズ
壬生電機製作所(1件のレビュー)¥73税込¥801個当日出荷海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応