カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 壬生電機製作所
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- DNライティング(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- M5Stack(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- エスコ(1)
- コイズミ照明(1)
- サンコー(三甲)(9)
- トンボ鉛筆(1)
- 岩崎電気(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「idf 70」の検索結果
特価

DINレール汎用形端子台 DFシリーズ
壬生電機製作所(1件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ脱落防止機能付端子台 DFUシリーズ
壬生電機製作所¥4,198~税込¥4,618~1セット(60個)ほか3日以内出荷ネジアップ=ネジ脱落防止機能付端子台。 制御系さらに電源系まで、配線作業を効率的におこなえ、ネジの紛失の心配もありません。材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS定格絶縁電圧(V)600準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500