カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 壬生電機製作所
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- NMB(ミネベア)(1)
- SMC(19)
- THECUT(1)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
- カネテック(1)
- グリーンクロス(1)
- フロウエル(1)
- ホンダ(45)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mbt30」の検索結果
特価

DINレール対応品 アース端子台 MBT-AEシリーズ
壬生電機製作所¥6,998税込¥7,6981セット(10個)欠品中充電部に誤って指が触れることを防止したフィンガープロテクト形端子台です。 シリーズ全機種、海外安全規格認定品(IEC/EN・UL・CSA)です。 アップ端子ネジ構造ですので、端子ネジの脱落がなく配線作業が容易です。材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-2、NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応