カテゴリ
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 壬生電機製作所
- 篠原電機(6)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
- カメダデンキ(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- エコリカ(1)
- ノア[照明](1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mls-100gm」の検索結果
特価

LED照明ユニット MLWシリーズ
壬生電機製作所¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。種類長形灯規格NECA保護構造IP20照光種別面発光発光色白光源可視光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応光源タイプLED
LED照明ユニット MLWシリーズ
壬生電機製作所¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から6日以内出荷盤内照明専用設計の高輝度LEDユニットです。材質アルミ、エンドプレート、6ナイロン、POM色白使用温度(℃)-20~50色温度(K)6000~6500