パイプ柄角ショベルJIS付DAISHIN(大進)当日出荷
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)255×975×105色グレー質量(g)1963
LEDソーラーライト 6灯式 極DAISHIN(大進)当日出荷
ソーラー充電式センサーライト6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域明るさ調節機能搭載
用途防犯用、投光機として電球の種類LED使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mah寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200ソーラーパネル質量(g)約225灯数6灯点灯時間約5秒~30秒設置場所屋内/屋外「防風構造」光源LED0.5W×72個消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません)明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度本体質量(g)約840クランプ取付幅(mm)約130までソーラーパネルコード長さ(m)約5設置方式クランプ
広角ソーラーウォールライトDAISHIN(大進)(3件のレビュー)当日出荷
明るさ500ルーメン裏面磁石付きで取付に便利防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式赤外線検知方式色ブラック本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105質量(g)275付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個点灯回数約250回(高輝度時)明るさ(Lm)500センサー探知範囲最大約120度(探知角度)、最長約6m(探知距離)点灯時間約15秒固定(高輝度時)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7設置方式ネジ止め、磁石バッテリー容量(mAh)2500
LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラDAISHIN(大進)(2件のレビュー)当日出荷
外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。
専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。
人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。
雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として電源(V)AC100(50/60Hz)電力(W)8.5センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度映像圧縮方式H.264フレームレート1~15fps作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯)光源LED 0.5W×12個明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能)規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n周波数帯域(GHz)2.4セキュリティWPA/WPA2対応OSiOS 16以降、Android 12以降対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
LED投光器DAISHIN(大進)(8件のレビュー)当日出荷
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約3色温度(K)5000±500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)160
ソーラーウォールライトDAISHIN(大進)(2件のレビュー)当日出荷
ソーラー充電式のセンサーライト明るさ250ルーメン裏面磁石付き
センサー感知方式明暗設置方式マグネット設置場所屋内外兼用充電方式ソーラーマグネット裏面磁石付き明るさ(Lm)250電球の種類LED
明るいソーラーガーデンライトDAISHIN(大進)(5件のレビュー)当日出荷
配線不要!ソーラー充電式のガーデンライト。
付属リフレクターで光の拡散が変化するので、シーンにあわせて光のデザインが選べます。
ソーラー充電式だから、配線不要だから設置場所を選ばず、もちろん電気代もかかりません。
地面に挿すだけでご使用いただけますので、お庭のちょっとしたアクセントや、門扉から玄関までのアプローチの演出などにも最適です。
光の色は昼白色、電球色の2色から。サイズも大小2つのサイズをご用意しています。
電源ソーラー充電式点灯方式自動(明暗センサー)防水性防雨構造光源LED
充電式マグネット作業灯DAISHIN(大進)(1件のレビュー)当日出荷
狭い所もしっかり照らす、USB充電式スリムライト。テール部にマグネット付で車のボンネットに取り付けて作業等としても活躍します。明るさ最大190lm、さらに無段階調光式なので用途に併せた明るさでご使用いただけます。
充電4時間、連続点灯時間は強点灯でも2時間。
質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×380バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7フック○充電時間(時間)約4(AC100V充電時)バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内外マグネット○明るさ(Lm)190RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.79MB)電球の種類COB型LED連続点灯時間(時間)約2(強)バッテリー寿命約500回調光範囲無段階
楽々印ステンレス備中鍬1050mm柄DAISHIN(大進)(9件のレビュー)当日出荷
特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。
木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。
サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。全長(mm)1070先幅(mm)125トラスコ品番818-4421材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ高さ(mm)215質量(g)850
LEDセンサーライト 6灯式 極DAISHIN(大進)(1件のレビュー)当日出荷
コンセント式センサーライト6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域明るさ調整機能搭載
用途防犯用、投光器として消費電力(W)60光源LED0.5W×144個設置場所屋内/屋外「防風構造」電源電圧(V)AC100・50/60Hz明るさ調整設定:off、最小600~6000ルーメンセンサー探知範囲約6m時180度、12m時120度電球の種類LED本体質量(g)約1190灯数6灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×140×190センサー感知方式赤外線探知方式クランプ取付幅(mm)約130まで電源コード(m)約3点灯時間約5秒~5分、常時点灯切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
埋め込み式ソーラーガーデンライトDAISHIN(大進)(2件のレビュー)当日出荷
昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサーで点灯消灯する埋込式ソーラーガーデンライトです。
ソーラー充電式だから配線が必要なく玄関先や庭に置くだけ(着脱式埋込用杭付属)の簡単設置でご使用いただけます。
昼白色と電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途に併せて選べます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×22(杭含まず)電源ソーラー充電式点灯方式自動(明暗センサー)光源LED明るさ(Lm)80
充電式マグネット作業灯(折畳式)DAISHIN(大進)当日出荷
折りたたみ式で収納便利なUSB充電式スリムライト。テール部にマグネット搭載で、車のボンネットなどに付けて作業することが可能。また、引っ掛けて使用できるフックも付いています。
先端についたライトが狭い場所をピンポイントで灯すこともできます。
明るさ最大130ルーメン、明るさ調節は強弱の2段階です。
充電4時間で、強点灯約4時間可能。
質量(g)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×270(最長時)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4(AC100V充電時)バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内外マグネット○明るさ(Lm)130RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.79MB)電球の種類COB型LED連続点灯時間(時間)約4(強)バッテリー寿命約500回調光範囲2段階
楽々印ステンレス開墾鍬1050mm柄DAISHIN(大進)(7件のレビュー)当日出荷
特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。
木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。
サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。全長(mm)1060先幅(mm)113トラスコ品番818-4420材質頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ質量(kg)1.15高さ(mm)205
スタンダードLEDセンサーライト2灯式DAISHIN(大進)(4件のレビュー)当日出荷
夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として質量(g)約400電源(V)AC100電源コード(m)約1.5防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12
EG アルミダイキャスト剪定鋏DXDAISHIN(大進)(5件のレビュー)当日出荷
ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。
芽切り、枝切り、生花に適した剪定ハサミです。
ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。
芽切り、枝切り、生花に適した剪定鋏です。
用途剪定用、剪定用全長(mm)204刃長(mm)58切断能力(mm)10トラスコ品番818-4408材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂質量(g)204使用目的剪定用
カメラ型センサーライトDAISHIN(大進)(9件のレビュー)当日出荷
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×6電球の種類LED付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個電源単二形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180保護等級IP44相当使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー探知範囲水平約90°、約8m電池寿命1日約10回の使用で約半年設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応耐水性防沫タイプ相当防水性IP44相当点灯時間約5~20秒
ソーラーウォールライトDAISHIN(大進)(4件のレビュー)当日出荷
ソーラー充電式のセンサーライト800ルーメン裏面磁石付き
センサー感知方式明暗設置方式マグネット設置場所屋内外兼用充電方式ソーラーマグネット裏面磁石付き明るさ(Lm)800電球の種類LED
LEDセンサーライト3灯式DAISHIN(大進)(5件のレビュー)当日出荷
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。付属品・コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本・蝶ナット 1個・L字金具キャップ 1個・L字金具 1個・取付クランプ 1個・取扱説明書質量(g)約775電源(V)AC100消費電力(W)27電源コード(m)約3設置方式クランプ/ねじ止め設置場所屋外アズワン品番64-3674-97防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LED
乾電池式センサーライトDAISHIN(大進)(3件のレビュー)当日出荷
面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書本体質量(g)約210(電池含まず)取付寸法(mm)約130まで光源LED 0.5×3個モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90°設置場所屋内/屋外(防雨構造)明るさ(Lm)100点灯時間約5秒~30秒電球の種類LED電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
乾電池式センサーライトDAISHIN(大進)当日出荷
乾電池式センサーライト単3アルカリ乾電池3本使用明るさ200ルーメン
電池単3アルカリ乾電池×3本センサー感知方式明暗設置場所屋内外兼用明るさ(Lm)200電球の種類LED
ネズミ超音波撃退器DAISHIN(大進)当日出荷
ねずみの嫌がる超音波を発信し、ねずみの住みにくい環境を作ります。毒エサ等と違い、人、動物には無害で取扱いも簡単です。
用途屋内のねずみの撃退に。材質本体:ABS樹脂有効面積(m2)約50坪
たち刈る君1号 本体DAISHIN(大進)(12件のレビュー)当日出荷
重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm)245×900×160色(グリップ)赤質量(g)1220材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス
ステンレスマルチ鎌DAISHIN(大進)(1件のレビュー)当日出荷
鉈の様な振り払い作業が出来ます
寸法(mm)70×230×30色(グリップ)ブラック質量(g)131材質(刃)ステンレス
充電式熱中警戒アラートバンド 熱中症対策ウォッチDAISHIN(大進)当日出荷
かんたん操作!光と音、振動で猛暑から守る!危険を通知!光と、音、振動で体を猛暑から守る!15秒自動測定・IP67防水防塵・耐震性能・充電式。
用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で!本体質量(g)約13本体サイズ(mm)約25×47×10.5素材ABS、PC、ナイロン
つかむ君DAISHIN(大進)当日出荷
約2mの伸縮可能でランプ交換や果物とりが楽々できます。
トラスコ品番138-2951材質頭部:TPR/ナイロン+グラスファイバー 柄部:アルミ ハンドル:アルミダイキャスト/PP+TPR幅(mm)100寸法(mm)ハサミ部開閉:約100全長(mm)1360繰り返し・詰め替え対応
LEDソーラーセンサーライト3灯式DAISHIN(大進)当日出荷
コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130光源LED(0.5W)×36センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90°ソーラーパネルコード長さ(m)約5設置方式クランプ・ねじ止め設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可)RoHS指令(10物質対応)対応灯数3電球の種類LED可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
埋め込み式ソーラーガーデンライトタフDAISHIN(大進)(2件のレビュー)当日出荷
置いたり挿したり、簡単設置可能。乗用車で踏んでも壊れないタフなボディです。
用途玄関、ベランダ、お庭などの照明に。材質ABS PC幅(mm)120高さ(mm)27(杭含まず)奥行(mm)120照度(Lx)40直径(mm)120
パイプ柄剣先スコップJIS付DAISHIN(大進)4日以内出荷
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)230×975×75色グレー質量(g)1757
ソーラーステップライト小DAISHIN(大進)6日以内出荷
ソーラーパネルと一体型の階段設置用ステップライト。スッキリとしたデザインで階段を優しく照らします。昼白色、電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途にあわせたタイプをお選びいただけます。明暗センサー搭載で夜になると自動点灯、朝になると自動消灯します。防雨構造です。
材質ABS/PS質量(g)96電源ニッケル水素充電池単3型1.2V900mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×55×82光源LED×9個点灯方式自動点灯・自動消灯明るさ(Lm)10連続点灯時間(時間)約7(満充電時)
らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプDAISHIN(大進)(1件のレビュー)当日出荷
明るさ250ルーメンUSB充電と乾電池のどちらでも使用可能です。大きく開いたクリップや内蔵の磁石でいろんなところに取付け可能防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など電球の種類LED色ブラック本体寸法(縦×横×高さHmm)10.8×90×107質量(g)220付属品クリップ、USBケーブル、磁石取付用プレート、取扱説明書センサー感知方式赤外線検知方式センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m明るさ(Lm)250点灯時間約15秒固定・常時点灯モード切替ON/OFF/AUTO使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh使用時間(時間)AUTO(センサーモード)時:1日5回点灯で約1か月間、常時点灯時:約1時間電池単3アルカリ電池×3本(別売)