カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
明るさ(Lm)
- 900~1000未満(1)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
電球の種類
LED(4)
ブランド
- DAISHIN(大進)
- モノタロウ(9)
- オーム電機(127)
- Panasonic(パナソニック)(4,608)
- アイリスオーヤマ(62)
- エコリカ(22)
- 三菱電機(4,518)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(31)
- ENDO(遠藤照明)(200)
- ハタヤリミテッド(30)
- TRUSCO(15)
- ODELIC(オーデリック)(509)
- 岩崎電気(299)
- 東芝ライテック(259)
- コイズミ照明(240)
- DAIKO(大光電機)(227)
- 日動工業(127)
- 日機(70)
- 山田照明(69)
- エレコム(57)
- ブランドをもっと見る

LEDセンサーライト3灯式
DAISHIN(大進)(5件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷照らす方向自由自在。用途常時点灯モードで投光器にもなる。付属品・コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本・蝶ナット 1個・L字金具キャップ 1個・L字金具 1個・取付クランプ 1個・取扱説明書質量(g)約775電源(V)AC100消費電力(W)27電源コード(m)約3設置方式クランプ/ねじ止め設置場所屋外アズワン品番64-3674-97防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
常夜灯機能付きLEDセンサーライト
DAISHIN(大進)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷モード切替で常夜灯ありなしを変更可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能。昼も夜も点灯、夜だけ点灯モード切り替え可能用途玄関、軒下、倉庫など付属品取付バンド、壁取付ネジ2本、スリーブ2個、取扱説明書色ブラック質量(g)330消費電力(W)10W取付寸法(mm)バンド:約80電源電圧(V)AC100・50/60Hz光源LED昼白色×12個、電球色×4個本体寸法(縦×横×高さHmm)155×135×190センサー感知方式赤外線探知式センサー探知範囲最大約140度、最長約7m設置場所屋外明るさ(Lm)1000点灯時間約20秒電球の種類LED
コンセント式LED薄型投光器
DAISHIN(大進)¥3,498~税込¥3,848~1台4日以内出荷から7日以内出荷薄型ボディでコンパクトに折りたためるコンセントタイプのLED投光器です。感電防止安全対策仕様アース付き3芯プラグはアースが折りたためるので家庭用コンセントでの使用も可能です。防塵防水IP65等級なので、倉庫はもちろん、屋外など様々なシーンでご活用いただけます。電源電圧(V)AC10050/60Hz芯数3芯防塵防水性能IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED