カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • DAISHIN(大進)
  • ブロードウォッチ(7)
  • マザーツール(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • ELPA(1)
  • サンワサプライ(1)
  • リーベックス(1)
  • DXアンテナ(1)
  • マスプロ電工(1)
  • ラムマウント(1)
  • 共立電子産業(1)
  • Alter(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cms-m70」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ DAISHIN(大進)

    LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ

    DAISHIN(大進)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。
    用途防犯用、現場確認用として付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n電力(W)8.5対応OSiOS 16以降、Android 12以降光源LED 0.5W×12個解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯)セキュリティWPA/WPA2画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能)映像圧縮方式H.264フレームレート1~15fps周波数帯域(GHz)2.4対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで
防犯カメラカテゴリ