カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • DAISHIN(大進)
  • モノタロウ(3)
  • ATEN(5)
  • brembo(22)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • DIALIGHT(6)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • KINGBRIGHT(17)
  • omron(オムロン)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • RS PRO(5)
  • STANLEY(スタンレー電気)(5)
  • TDK(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • アリート(ariete)(5)
  • ブロードウォッチ(24)
  • ホーザン(11)
  • メディアカバーマーケット(37)
  • 富士電機(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t7 led」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進)

    LEDセンサーライト3灯式

    DAISHIN(大進)(5件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    当日出荷
    照らす方向自由自在。
    用途常時点灯モードで投光器にもなる。付属品・コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本・蝶ナット 1個・L字金具キャップ 1個・L字金具 1個・取付クランプ 1個・取扱説明書質量(g)約775電源(V)AC100消費電力(W)27電源コード(m)約3設置方式クランプ/ねじ止め設置場所屋外アズワン品番64-3674-97防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト2灯式 DAISHIN(大進)

    LEDセンサーライト2灯式

    DAISHIN(大進)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    照らす方向自由自在。
    用途常時点灯モードで投光器にもなる。寸法(mm)約160×160×135質量(g)約625電源(V)AC100電源コード(m)約3アズワン品番64-3674-96明るさ(Lm)2000灯数2灯式防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト1灯式 DAISHIN(大進)

    LEDセンサーライト1灯式

    DAISHIN(大進)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    当日出荷
    照らす方向自由自在。
    用途常時点灯モードで投光器にもなる。寸法(mm)約80×160×135質量(g)約540電源(V)AC100電源コード(m)約3アズワン品番64-3674-95明るさ(Lm)1000灯数1灯式防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12エコロジー商品省エネ
  • LEDソーラーセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進)

    LEDソーラーセンサーライト3灯式

    DAISHIN(大進)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
    付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130光源LED(0.5W)×36センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90°ソーラーパネルコード長さ(m)約5設置方式クランプ・ねじ止め設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可)RoHS指令(10物質対応)対応灯数3電球の種類LED可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ