カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • Velbon(ベルボン)
  • モノタロウ(2)
  • サンコー(タイタン)(10)
  • ツヨロン(藤井電工)(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • ハートフルジャパン(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ot-hab」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Coleman セルフィーマルチスタンド Velbon(ベルボン)

    Coleman セルフィーマルチスタンド

    Velbon(ベルボン)
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。カメラネジを標準装備しているので、スマートフォンとアクションカメラ等の小型カメラを同時に使うことが可能です。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
    付属品リモコン(本体セット済み)、充電ケーブル(USB-Micro USB、長さ300mm)仕様(推奨積載質量)350g ※カメラの形状によっては350g以下でも固定できない場合があります。タブレットには対応しておりません。質量(g)約182段数8段対応OS(リモコン)iOS:7.0以降、Android:5.0以降 ※リモコンはスマートフォン専用です※Android OSで使用する場合は「音量UPボタン」にシャッター機能を割り当てる必要があります最低高さ(mm)約240(スタンド時)縮長(mm)(収納状態)約215、※外径:約30最大長(mm)約840(スタンド時)、約823(自撮り棒時)リモコン電波規格:Bluetooth 3.0、周波数:2.4GHz、到達範囲:半径約10m(障害物が無い場合)、充電方式:Micro USB、充電時間:約1時間、使用可能回数:約20000回(満充電時)、連続待機時間:約6ヶ月(満充電時) ※Bluetooth接続中リモコンを10分以上操作しないとペアリングは解除されます(ランプ点灯までボタン長押しで復旧)対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み:10mm以内 スマホケース装着時は正しく取り付けできないことがあります。ヘッド仕様前後調整:約175度、縦横位置調整:約90度/45度 カメラネジ:UNC1/4(細ネジ)
  • Coleman セルフィースタンド Velbon(ベルボン)

    Coleman セルフィースタンド

    Velbon(ベルボン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。スマートフォンは縦位置・横位置に対応。回すだけで簡単に構図を変えられます。グリップを開いて置くだけの簡単設置。自撮り棒も引っ張るだけで伸ばせます。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。
    仕様(推奨積載質量)200g質量(g)159規格(電波)Bluetooth 4.0段数6段グリップ径(Φmm)28最低高さ(mm)250縮長(mm)183最大長(mm)685(自撮棒時:740)使用範囲(m)(電波到達範囲)半径約10※障害物が無い場合対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み10mm以内電波周波数2.4gHz