カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 日酸TANAKA
  • 三菱電機(24)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 三木プーリ(3)
  • ニッサン(3)
  • SMC(2)
  • HUBER & SUHNER(2)
  • ELPA(1)
  • ヤンマー(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ナリカ(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1151n」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動切断火口 日酸TANAKA

    手動切断火口

    日酸TANAKA
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    プロパン中型切断器用の火口です。
    適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管使用ガスプロパン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断器(LPG/エチレン用) 日酸TANAKA

    切断器(LPG/エチレン用)

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用
    用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。トラスコ品番224-8303長さ(mm)395型式中型タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~30使用ガス燃料:プロパン、アセチレンガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)適合火口Q1151N/Q1180N
  • 中形切断器Zトリガー LPG 日酸TANAKA

    中形切断器Zトリガー LPG

    日酸TANAKA
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減
    用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスプロパン/エチレン火口プロパン(1151N#1~#3/・エチレン(1180B#1~#3)接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
hh11113特集