カテゴリ
- 溶接用品(38)
絞り込み
ブランド
- 日酸TANAKA
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(139)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(118)
- Festo(115)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(112)
- RS PRO(73)
- コガネイ(71)
- SMC(38)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- プロトティップ(27)
- TDT(田野井)(24)
- コノエ(23)
- 清水製作所[継手](22)
- onsemi(22)
- KITO(キトー)(19)
- TRUSCO(19)
- イシハシ精工(17)
- サンドビック(17)
- NS(日進工具)(16)
- ブランドをもっと見る
「16x1.50」の検索結果
特価

ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】20.9-14左【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】M16X1.5左オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1714V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】20.9-14左【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】M16X1.5左オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】M16X1.5左オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】20.9-14左【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】20.9-14左【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】M16X1.5左オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1525質量(kg)1.7材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス水素接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:M16X1.5左オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1534質量(kg)1.7材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガスヘリウム接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1534V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガスヘリウム接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1734V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガスヘリウム接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1725V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガス水素接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5左オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1525V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス水素接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5左オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ
日酸TANAKA¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。用途832WE形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス水素圧力計(MPa)(出口側)1流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】68(nor)
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1514質量(kg)1.7材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷工場配管取出口用圧力調整器用途832WBB形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07使用ガスアセチレン圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷工場配管取出口用圧力調整器用途832WBE形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス水素圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】68(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ
日酸TANAKA¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。用途832WA形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス酸素圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向-流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷工場配管取出口用圧力調整器用途832WBC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ
日酸TANAKA¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。用途832WC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向-流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】3.2(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ
日酸TANAKA¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。用途832WB形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07使用ガスアセチレン圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向-流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷工場配管取出口用圧力調整器用途832WMB形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07使用ガスアセチレン圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1514V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷工場配管取出口用圧力調整器用途832WMC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷工場配管取出口用圧力調整器用途832WME形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス水素圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】68(nor)
水素切断用圧力調整器 マスターⅥ HC
日酸TANAKA¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷水素ガス供給・切断作業に。用途832HC形状入口側:W22-14 左取付ナット、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.5材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:有り(回収型:1/4ストレート管接続)最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.15使用ガス水素圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4流れ方向-流量範囲(m3/h)37(P2=0.15Mpa)水素ガス(nor)]
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷工場配管取出口用圧力調整器用途832WMA形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1714V-F25R質量(kg)2材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:4~25L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1714V-F10R質量(kg)2材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:1~10L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷工場配管取出口用圧力調整器用途832WBA形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)