カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日酸TANAKA
- サンコー(三甲)(4)
- ミツビシ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- イーグルクランプ(1)
- エスコ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- シグマ光機(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 日本ブレード(1)
「b122-13」の検索結果
特価

配管・管接続タイプ圧力調整器
日酸TANAKA¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT50B-ST-B5G16G-B122-13000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:下使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂