カテゴリ

  • 溶接用品(32)
絞り込み
ブランド
  • 日酸TANAKA
  • KITZ(キッツ)(111)
  • アソー(87)
  • TRUSCO(80)
  • ヤマト産業(56)
  • 東洋バルヴ(51)
  • 千代田精機(36)
  • ハマイ(36)
  • フジキン(20)
  • 大和バルブ(17)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](15)
  • シンコー[継手](15)
  • フジトク(12)
  • ベン(9)
  • イハラサイエンス(9)
  • 宮入バルブ製作所(8)
  • ヨシタケ(6)
  • ミヤコ(5)
  • I・T・O(旧 伊藤工機)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3771」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中形切断器 Zノバック 501ZF 日酸TANAKA

    中形切断器 Zノバック 501ZF

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
    逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
    用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。材質C3771全長(mm)433質量(g)645切断板厚(mm)3~30使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
  • 乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース 日酸TANAKA

    乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース

    日酸TANAKA
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。 外部からの衝撃に強いガード付きです。 日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。 ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
    仕様乾式安全器内蔵材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40バルブの有無無接続方法容器直結機能逆火防止
  • 中形切断器Zトリガー アセチレン 日酸TANAKA

    中形切断器Zトリガー アセチレン

    日酸TANAKA
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    6日以内出荷
    切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減
    用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスアセチレン火口1120N#1~#3接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ

    日酸TANAKA
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    6日以内出荷
    工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
    用途832WA形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス酸素圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向-流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
  • 配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ圧力調整器

    日酸TANAKA
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT50B-ST-B5G16G-B122-41000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス水素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • 中形切断器Zトリガー LPG 日酸TANAKA

    中形切断器Zトリガー LPG

    日酸TANAKA
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    6日以内出荷
    切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減
    用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスプロパン/エチレン火口プロパン(1151N#1~#3/・エチレン(1180B#1~#3)接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
  • A号切断器  Zノバック 512ZF 日酸TANAKA

    A号切断器 Zノバック 512ZF

    日酸TANAKA
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
    用途3~80mmまでの幅広い板厚の切断用途のい最適です。材質C3771全長(mm)517質量(g)790切断板厚(mm)3~80使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ

    日酸TANAKA
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    6日以内出荷
    工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
    用途832WE形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス水素圧力計(MPa)(出口側)1流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】68(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WBE形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス水素圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】68(nor)
  • 配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器

    日酸TANAKA
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT100B-SP-25G02G-2424-31000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:プラグ止め最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.13方向入口:右使用ガスLPG接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)0.25材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WBB形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07使用ガスアセチレン圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ

    日酸TANAKA
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    6日以内出荷
    工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
    用途832WB形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07使用ガスアセチレン圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向-流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WMB形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07使用ガスアセチレン圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WME形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス水素圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】68(nor)
  • 配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器

    日酸TANAKA
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT100B-ST-25G16G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • 水素切断用圧力調整器 マスターⅥ HC 日酸TANAKA

    水素切断用圧力調整器 マスターⅥ HC

    日酸TANAKA
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    6日以内出荷
    水素ガス供給・切断作業に。
    用途832HC形状入口側:W22-14 左取付ナット、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.5材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:有り(回収型:1/4ストレート管接続)最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.15使用ガス水素圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4流れ方向-流量範囲(m3/h)37(P2=0.15Mpa)水素ガス(nor)]
  • 配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ圧力調整器

    日酸TANAKA
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT50B-ST-B5G16G-B122-43000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス水素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WBC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ

    日酸TANAKA
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    6日以内出荷
    工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
    用途832WC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向-流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】3.2(nor)
  • 配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器

    日酸TANAKA
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT100B-ST-B5G25G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • 配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器

    日酸TANAKA
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT100B-ST-25G10G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • 配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器

    日酸TANAKA
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT100B-ST-B5G16G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • 配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器

    日酸TANAKA
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT100B-ST-25G10G-2525-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • 配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ圧力調整器

    日酸TANAKA
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT50B-ST-B5G16G-B122-13000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:下使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • 圧力調整器 スマートフィット 日酸TANAKA

    圧力調整器 スマートフィット

    日酸TANAKA
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    6日以内出荷
    徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現。 ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減。 従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※。 圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的
    用途ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適付属品取付用スパナ仕様排出弁:有り形状(入口側)W22-14右メスナット、(出口側)RC1/4材質(本体)C3771、Niメッキ質量(g)980最大流量(L/min)760最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー環境温度範囲(℃)-5~40圧力表示(入口側)圧力指示器、(出口側)1.6MPa計
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WMC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
  • フィン付圧力調整器(炭酸ガス用) 日酸TANAKA

    フィン付圧力調整器(炭酸ガス用)

    日酸TANAKA
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    6日以内出荷
    二段減圧構造と効率的な熱交換方式により、ガスを安定供給できます。二段減圧構造と効率的熱交換方式により、断熱膨張によるガス温度低下で発生する流量不安定現象を解決し、炭酸ガス・MAGガスを安定供給できます。効率的に大気から温度を吸収するため大気接触面積を大きくしたフィンを装備しました。本体には軽量で熱交換性能のよいアルミニウムを使用しています。小型ながら大流量でご使用いただけます。ブルドン管式流量計です。
    用途炭酸ガス、MAGガスを使用した一般的な電気溶接作業に。炭酸ガス・MAGガス用圧力調整器。仕様排出弁有りトラスコ品番868-8254材質真鍮、C3771型式888使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力(MPa)【1次側】2.2~12.0(炭酸ガス)、2.2~14.0(MAGガス)【2次側】0.2構造二段減圧式接続【入口】W22-14取付ナット【出口】9/16-18UNFオス設定圧力(MPa)【流量計】0.2使用ガス炭酸ガス、MAGガス圧力計(MPa)【入口側・出口側】なし流量計(L/min)5~20バルブなし
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WBA形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
  • 炭酸ガス用ヒーター付き圧力調整器 日酸TANAKA

    炭酸ガス用ヒーター付き圧力調整器

    日酸TANAKA
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    6日以内出荷
    溶接用途以外にも農業用途など幅広くお使いいただけます。
    用途AU150B-H12Ⅱ形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:M12X1右オス質量(kg)3.1材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り構造ヒーター付最高使用圧力(MPa)(入口側)12、(出口側)0.6方式流量計:OUT式電源コード(m)ヒーター:3電気容量AC100V、900W設定圧力(MPa)0.6使用ガスCO2圧力計(MPa)(出口側)1、(入口側)25流量計(L/min)40~150(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WMA形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
  • 配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器

    日酸TANAKA
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT100B-ST-B5G25G-2525-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • 配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ圧力調整器

    日酸TANAKA
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT50B-ST-B5G16G-B122-11000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂