カテゴリ

  • 溶接用品(28)
絞り込み
ブランド
  • 日酸TANAKA
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(990)
  • 三立機器(3)
  • クローバー電子(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(312)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(150)
  • イシハシ精工(42)
  • ホンダ(42)
  • ZEALOT(ジーロット)(41)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(34)
  • 伊藤電気製作所(30)
  • JetStter(ジェットセッター)(30)
  • TP-LINK(24)
  • KITACO(23)
  • 中川製作所(22)
  • uni(三菱鉛筆)(21)
  • いけうち(21)
  • グーリング(15)
  • 72JAM JET HELMET(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jet」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F25R質量(kg)2材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:4~25L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用 日酸TANAKA一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用日酸TANAKA
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.3材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5使用ガス酸素・窒素・アルゴン最大流量(m3/h)57圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5バルブ無し
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5G60G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5G60G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B100-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-SX-B5GB5G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:未加工最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)15方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~25
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-SX-B5GB5G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:未加工最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)15方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~25
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1734V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガスヘリウム接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1514V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1534V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガスヘリウム接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1525V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス水素接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5左オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1725V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガス水素接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5左オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F10R質量(kg)2材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:1~10L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1525質量(kg)1.7材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス水素接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:M16X1.5左オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-17XX質量(kg)1.6材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ)圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-15XX質量(kg)1.6材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ)圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1534質量(kg)1.7材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガスヘリウム接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1514質量(kg)1.7材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用 日酸TANAKA一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用日酸TANAKA
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ306NV形状入口側:20.9-14左メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.4材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4使用ガスヘリウム最大流量(m3/h)29圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6バルブ有り
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用 日酸TANAKA一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用日酸TANAKA
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ106NV形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.4材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4使用ガス酸素・窒素・アルゴン最大流量(m3/h)29圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6バルブ有り
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用 日酸TANAKA一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用日酸TANAKA
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ225NV形状入口側:W22-14左メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.4材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5使用ガス水素最大流量(m3/h)29圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5バルブ有り
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用 日酸TANAKA一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用日酸TANAKA
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125NV形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.4材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5使用ガス酸素・窒素・アルゴン最大流量(m3/h)29圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5バルブ有り
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用 日酸TANAKA一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用日酸TANAKA
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ106形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.3材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4使用ガス酸素・窒素・アルゴン最大流量(m3/h)57圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6バルブ無し
etc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • etc