カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日酸TANAKA
- タナカ(35)
- BXカネシン(32)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18)
- 大阪魂(12)
- カナイ(11)
- TRUSCO(6)
- 由良産商(3)
- HI-LEAD(2)
- コノエ(1)
- 住友重機械工業(1)
- 栗山百造(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
「jis b1180」の検索結果

中形切断器Zトリガー LPG
日酸TANAKA¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスプロパン/エチレン火口プロパン(1151N#1~#3/・エチレン(1180B#1~#3)接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)