カテゴリ
- 溶接用品(52)
絞り込み
ブランド
- 日酸TANAKA
- モノタロウ(3)
- ノーリツ(435)
- トヨタ(139)
- オカムラ(岡村製作所)(92)
- スバル(65)
- 小池酸素工業(56)
- ミツビシ(46)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(42)
- TAMIYA(タミヤ)(40)
- 三菱ふそう(33)
- アース製薬(31)
- ホンダ(30)
- ヤマト産業(29)
- ニッサン(29)
- TRUSCO(26)
- マルゼン[厨房機器](22)
- 新コスモス電機(19)
- MAZDA(マツダ)(17)
- クボタ計装(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lpg」の検索結果
特価

切断器用火口(LPG用)
日酸TANAKA(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。 (財)日本溶接協会認定品です。用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
切断器(LPG/エチレン用)
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台当日出荷逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。トラスコ品番224-8303長さ(mm)395型式中型タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~30使用ガス燃料:プロパン、アセチレンガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)適合火口Q1151N/Q1180N
長寿命中圧三段当たりLPG用火口
日酸TANAKA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷内部火口の材質変更により加熱による表面粗さの増大を抑え、スパッタの付着を低減します。メンテナンス頻度を大きく減らし、火口寿命も向上したことにより作業効率が向上しました。適合ガスLPG
中形切断器Zトリガー LPG
日酸TANAKA¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスプロパン/エチレン火口プロパン(1151N#1~#3/・エチレン(1180B#1~#3)接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
火口 3250B
日酸TANAKA¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷自動切断火口使用ガスプロパン呼称LPG用ミニ火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器)火口全長(mm)75
マスター6 LP
日酸TANAKA¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷(財)日本溶接協会認定品です。用途LPG用調整器。トラスコ品番306-1434質量(kg)1使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.8、2次側/0.01~0.15
A号切断器Zノバック
日酸TANAKA¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷逆火を軽減するノバック構造を採用しています。 (一社)日本溶接協会認定品です。用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業にトラスコ品番224-8304セット内容本体のみサイズ大型A号質量(g)790タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~80火口あり適合火口Q1251N/Q1280N
乾式逆火防止器 ニューストップエース
日酸TANAKA¥8,698税込¥9,5681個当日出荷軽量でコンパクトな逆火防止器です。 生産物賠償責任保険付です。 厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445) 逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
手動切断火口
日酸TANAKA¥2,598税込¥2,8581個当日出荷プロパン中型切断器用の火口です。使用ガスプロパン適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
火口 7450
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781個当日出荷加熱火口使用ガスプロパン板厚(mm)極薄~20呼称中プロLPG用火口取付ねじW14-24使用吹管中形LPG加熱器火口全長(mm)42.5
火口 6950
日酸TANAKA¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から6日以内出荷加熱火口使用ガスプロパン板厚(mm)12~50呼称ハイパワーLPG用火口取付ねじW12-24使用吹管ハイパワーZS火口全長(mm)75.5
火口 6951
日酸TANAKA¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から6日以内出荷加熱火口使用ガスプロパン板厚(mm)5~50呼称ハイパワーMOXA LPG用火口取付ねじG1/4使用吹管ハイパワーMOXA S火口全長(mm)61
火口 1550
日酸TANAKA¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から6日以内出荷ガウジング火口使用ガスプロパン呼称ガウジング用LPG火口取付ねじW18-20使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)120
火口 1550L
日酸TANAKA¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から6日以内出荷ガウジング火口使用ガスプロパン呼称A切用ガウジングLPG火口取付ねじW16-20使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)129
火口 6550
日酸TANAKA¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷加熱火口使用ガスプロパン板厚(mm)5~25呼称B溶LPG用火口取付ねじW17-19使用吹管B号溶接器火口全長(mm)129
火口 3059E
日酸TANAKA¥7,698~税込¥8,468~1個6日以内出荷自動切断火口使用ガスプロパン呼称LPG用9K ダイバー火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷工場配管取出口用圧力調整器用途832WBC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
火口 7550
日酸TANAKA¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷加熱火口使用ガスプロパン板厚(mm)極薄~20呼称HW-50LPG用火口取付ねじW29-16使用吹管HW-50LPG加熱器火口全長(mm)134
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷工場配管取出口用圧力調整器用途832WMC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ
日酸TANAKA¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。用途832WC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向-流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】3.2(nor)
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器
日酸TANAKA¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT100B-SP-25G02G-2424-31000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:プラグ止め最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.13方向入口:右使用ガスLPG接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)0.25材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
火口 3959D
日酸TANAKA¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷マーキング火口使用ガスプロパン呼称ZマーキングLPG用SUSチップ入り火口#10取付ねじM25×1使用吹管Zマーキング吹管(カラーマーキング用)火口全長(mm)98.5
火口 1550S
日酸TANAKA¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷ガウジング火口使用ガスプロパン呼称ガウジング用LPGストレート火口取付ねじW18-20使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)121
自動切断火口 4550
日酸TANAKA¥5,498税込¥6,0481本6日以内出荷適合【切断器】異芯型吹管(LC-251)切断能力(mm)80~100呼称異芯型LPG用火口取付ねじM9×1使用ガスプロパン火口全長(mm)29
火口 6250
日酸TANAKA¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷加熱火口使用ガスプロパン板厚(mm)0.5~2.5呼称小溶LPG用火口取付ねじW7.5-28使用吹管小形溶接器N、M火口全長(mm)37