カテゴリ

  • 溶接用品(27)
絞り込み
ブランド
  • 日酸TANAKA
  • モノタロウ(14)
  • 大阪魂(176)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(120)
  • OSG(オーエスジー)(90)
  • エスコ(75)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • プロトティップ(28)
  • ヤマト産業(25)
  • TDT(田野井)(24)
  • JTC(24)
  • アイゼン(24)
  • KYO-EI(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • KUKKO(クッコ)(19)
  • イシハシ精工(18)
  • 阪口製作所(16)
  • McGard(マックガード)(15)
  • CKD(13)
  • RS PRO(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m14-1.5」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F25R質量(kg)2材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:4~25L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】20.9-14左【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】M16X1.5左オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F10R質量(kg)2材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:1~10L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1525質量(kg)1.7材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス水素接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:M16X1.5左オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1734V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガスヘリウム接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
水素切断用圧力調整器 マスターⅥ HC 日酸TANAKA水素切断用圧力調整器 マスターⅥ HC日酸TANAKA
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
水素ガス供給・切断作業に。
用途832HC形状入口側:W22-14 左取付ナット、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.5材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:有り(回収型:1/4ストレート管接続)最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.15使用ガス水素圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4流れ方向-流量範囲(m3/h)37(P2=0.15Mpa)水素ガス(nor)]
抗菌・抗ウイルスハンドル S/LABO調整器 日酸TANAKA抗菌・抗ウイルスハンドル S/LABO調整器日酸TANAKA
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器を選びたい。 特長ハンドルに抗菌、抗ウイルス加工を施し、性能だけでなく衛生面に配慮本体材質ステンレス製であることに加えOリング材質を選択可能としており、多種多様なガス種へ使用可能外部ルーク量低減と純度維持の為、SUS316Lメタルダイヤフラムを採用純度保持のためのクリーンエリアで生産純度保持のためブルブには真空下でも使用できるフッ素系グリスを採用出流れ防止の為入口側にフィルターを内蔵
用途分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器をお選びください。
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】M16X1.5左オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1534質量(kg)1.7材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガスヘリウム接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1514V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】M16X1.5左オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】20.9-14左【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】M16X1.5左オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1534V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガスヘリウム接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1514質量(kg)1.7材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】20.9-14左【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKAラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器日酸TANAKA
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】20.9-14左【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1525V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス水素接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5左オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1725V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガス水素接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5左オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM