カテゴリ

  • 溶接用品(291)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日酸TANAKA
  • NAKANO(6,710)
  • NAKANE(18)
  • Vance&Hines(17)
  • GAONA(ガオナ)(17)
  • AFAM(アファム)(17)
  • MICHELIN(ミシュラン)(13)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • アラミック(9)
  • NAKAGAMI(9)
  • ベン(8)
  • 不二貿易(8)
  • メテックス(8)
  • NAKAGAWA[理美容](8)
  • ホンダ(7)
  • THECUT(7)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nak」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型切断火口 日酸TANAKA

    中型切断火口

    日酸TANAKA(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管使用ガスアセチレン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 火口ライター 日酸TANAKA

    火口ライター

    日酸TANAKA(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    タイプ点火用ライター
  • A 型切断火口 日酸TANAKA

    A 型切断火口

    日酸TANAKA(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合田中式A号切断吹管使用ガスアセチレン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型切断機Zノバック 日酸TANAKA

    中型切断機Zノバック

    日酸TANAKA(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
    全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)火口なし
  • 火口ライター交換用火口石 100個入 日酸TANAKA

    火口ライター交換用火口石 100個入

    日酸TANAKA
    999税込1,099
    1パック
    当日出荷
    用途火口ライターNL-101交換用火口石適合ライター:NL-101入数100個
  • 簡易切断ガイド(小切中切用) 日酸TANAKA

    簡易切断ガイド(小切中切用)

    日酸TANAKA
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    適合管(吹管)小形中形切断器
  • Nコックプラグ 日酸TANAKA

    Nコックプラグ

    日酸TANAKA
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
    用途吹管主な用途ホース用
  • 乾式逆火防止器 ニューストップエース 日酸TANAKA

    乾式逆火防止器 ニューストップエース

    日酸TANAKA
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    軽量でコンパクトな逆火防止器です。 生産物賠償責任保険付です。 厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445) 逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
    用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
  • 簡易切断ガイド(A切B切用) 日酸TANAKA

    簡易切断ガイド(A切B切用)

    日酸TANAKA
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
    用途簡易的な直線または円弧切断に。適合管(吹管)A号B号切断器
  • 切断器用火口(LPG用) 日酸TANAKA

    切断器用火口(LPG用)

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。 (財)日本溶接協会認定品です。
    用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
  • 手動切断火口 日酸TANAKA

    手動切断火口

    日酸TANAKA
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    プロパン中型切断器用の火口です。
    適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管使用ガスプロパン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸素用圧力調整器 マスター6 ガード付 日酸TANAKA

    酸素用圧力調整器 マスター6 ガード付

    日酸TANAKA
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    (社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
    用途酸素ガス用調整器。酸素を使用した一般的な溶断作業に。仕様圧力計を保護するガード付圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載使用圧力(MPa)1次側/2.2~15.02次側/0.2~0.99使用ガス酸素
  • A号切断器Zノバック 日酸TANAKA

    A号切断器Zノバック

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    適合1220N火口全長(mm)517質量(g)790接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80使用ガスアセチレンガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
  • 中型切断器U45Ⅱノバックアセチレン用 日酸TANAKA

    中型切断器U45Ⅱノバックアセチレン用

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    使用ガスアセチレン火口なし
  • 微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付 日酸TANAKA

    微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付

    日酸TANAKA
    33,980税込37,378
    1丁
    欠品中
    トラスコ品番204-8108質量(g)58火口あり
  • 火口 1520L 日酸TANAKA

    火口 1520L

    日酸TANAKA
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ガウジング火口
    呼称A切用ガウジングアセチレン火口取付ねじW16-20使用ガスアセチレン使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)111
  • Nコックソケット 日酸TANAKA

    Nコックソケット

    日酸TANAKA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
    用途ホース主な用途ホース中間用
  • NewStop-A FA-210-O 日酸TANAKA

    NewStop-A FA-210-O

    日酸TANAKA
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番452-5183質量(g)250使用圧力(MPa)0.99適合ガス酸素火口あり接続形状【入口】M16×1.5右ホース口ナット
  • 火口 6220 日酸TANAKA

    火口 6220

    日酸TANAKA
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    溶接加熱火口
    呼称小溶アセチレン用火口取付ねじW7.5-28使用ガスアセチレン使用吹管小形溶接器N、M火口全長(mm)35
  • アルゴンガス用調整器 V-F22AR 日酸TANAKA

    アルゴンガス用調整器 V-F22AR

    日酸TANAKA
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    溶接用シールドガスとして使用するアルゴンガスの供給に最適です。
    用途アルゴンガス用調整器。トラスコ品番306-1442質量(kg)1.3使用圧力(MPa)1次側/2.2~15、2次側/0.2(プリセット)
  • 火口 6320 日酸TANAKA

    火口 6320

    日酸TANAKA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • NコックJack 日酸TANAKA

    NコックJack

    日酸TANAKA
    3,898税込4,288
    1個(1台)
    当日出荷
    吹管とホースの着脱を容易にするだけでなく、逆火による事故発生確率を低減します。
    用途ガス溶断・溶接用材質真鍮
  • 火口 7450 日酸TANAKA

    火口 7450

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    加熱火口
    板厚(mm)極薄~20呼称中プロLPG用火口取付ねじW14-24使用ガスプロパン使用吹管中形LPG加熱器火口全長(mm)42.5
  • 火口 1520 日酸TANAKA

    火口 1520

    日酸TANAKA
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ガウジング火口
    呼称ガウジング用アセチレン火口取付ねじW18-20使用ガスアセチレン使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)102
  • 火口 6950 日酸TANAKA

    火口 6950

    日酸TANAKA
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    加熱火口
    板厚(mm)12~50呼称ハイパワーLPG用火口取付ねじW12-24使用ガスプロパン使用吹管ハイパワーZS火口全長(mm)75.5
  • アセチレン用圧力調整器 マスター6 ガード付 日酸TANAKA

    アセチレン用圧力調整器 マスター6 ガード付

    日酸TANAKA
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    (社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
    用途アセチレン調整器。仕様圧力計を保護するガード付圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載トラスコ品番389-1721使用圧力(MPa)1次側/0.4~2.52次側/0.1~0.098使用ガスアセチレン
  • Nコックソケット 日酸TANAKA

    Nコックソケット

    日酸TANAKA
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
    用途調整器主な用途調整器用
  • 火口 6620 日酸TANAKA

    火口 6620

    日酸TANAKA
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    溶接加熱火口
    呼称3溶アセチレン用火口取付ねじW18.5-19使用ガスアセチレン使用吹管3号溶接器火口全長(mm)144
  • 自動切断火口(アセチレン) 日酸TANAKA

    自動切断火口(アセチレン)

    日酸TANAKA
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合HC-312、316、325、326シリーズ全長(mm)90使用ガスアセチレン
  • 火口 3051 日酸TANAKA

    火口 3051

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    自動切断火口
    呼称LPG用火口取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
  • 乾式逆火防止器 ニューストップエース 日酸TANAKA

    乾式逆火防止器 ニューストップエース

    日酸TANAKA
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    軽量でコンパクトな逆火防止器です。生産物賠償責任保険付です。厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445、Q774AH)逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
    用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。トラスコ品番393-6406型式FA-220H質量(g)240使用圧力(MPa)0.15口径(Φmm)入口/M16×P1.5右メス(LQN444)M16×P1.5左メス出口/M16×P1.5右オス適合ガス水素火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース 日酸TANAKA

    乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース

    日酸TANAKA
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。 外部からの衝撃に強いガード付きです。 日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。 ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
    仕様乾式安全器内蔵材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40バルブの有無接続方法容器直結機能逆火防止
  • 逆化防止器 ストップクイック 日酸TANAKA

    逆化防止器 ストップクイック

    日酸TANAKA
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
  • 中型LPG加熱器 日酸TANAKA

    中型LPG加熱器

    日酸TANAKA
    87,980税込96,778
    1本
    当日出荷
    使用ガスLPG火口なし
  • 火口 1351N 日酸TANAKA

    火口 1351N

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手動切断火口
    呼称B切LPG用火口取付ねじW16~20使用ガスプロパン使用吹管B号切断器Z火口全長(mm)94
  • サンアーク・スーパードライチューブ金具付 日酸TANAKA

    サンアーク・スーパードライチューブ金具付

    日酸TANAKA
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミMIG溶接、アルミTIG溶接での溶接品質向上!短時間(約3分間)のガスパージだけでホース内の水分が放出できます。アルミニウム溶接に抜群の力を発揮し、水分影響によるブローの発生を低減させます。従来のゴムホースと比べて軽量(20M比較で40%軽量)軽量ホースであるが、ホース内に特殊な樹脂を採用して撥水性を高めています。経年劣化によるひび割れ(オゾンクラック)しない樹脂ホースです。3層構造で1層目は内面の撥水性、2層目、3層目は外部からの大気の透過をを防止します。特に、係数が大きい炭酸ガスの透過を防止し、シールドガス純度を維持します。接続については、両端形状が9/16-18UNFメスネジです。溶接機メーカーのガス金具に取付可能です。 サンアーク・ドライチューブはMIG溶接・TIG溶接用に開発されたシールドガスです。従来のゴムホースではホース内面に大気中の水分が付着し易く、放出もしにくいため、、シールドガスがゴムホース内を通過中に水分濃度が上昇し、ブローホール等の溶接欠陥のとなります。 サンアーク・ドライチューブはホース内の水分を不着しくくすることにより、ブローホールなどの溶接欠陥が発生が減ります。
    形状(両端継手)9/16-18UNFメス使用温度範囲(℃)0~65使用圧力(MPa)0.99以下最小曲げ半径(mm)42(20℃)ホース寸法(内径×外径)(mm)6×11適合ガス溶接用シールドガス(Ar、Ar+H2、CO2、He)
  • 火口掃除針 日酸TANAKA

    火口掃除針

    日酸TANAKA
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
  • 溶接加熱火口 日酸TANAKA

    溶接加熱火口

    日酸TANAKA
    13,980税込15,378
    1組(7本)
    当日出荷から9日以内出荷
    日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
    使用ガスアセチレン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中形切断器 Zノバック 501ZF 日酸TANAKA

    中形切断器 Zノバック 501ZF

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
    用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。材質C3771全長(mm)433質量(g)645切断板厚(mm)3~30使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
  • 切断器 日酸TANAKA

    切断器

    日酸TANAKA
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    火口なし