カテゴリ

  • 溶接用品(291)
    • 吹管・火口(94)
    • ガス調整器(118)
    • 点火用ライター(2)
    • 溶接カプラ(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日酸TANAKA
  • 田中衡機工業所(2)
  • タナカ(248)
  • 田中糧機製作所(141)
  • タナカ商事(14)
  • オーム電機[配線パーツ](13)
  • 田中専商店(13)
  • 田中金属製作所(金属屋根部品)(13)
  • 田中産業(11)
  • 廣杉計器(8)
  • メテックス(8)
  • 畑中産業(8)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(7)
  • オーム電機(6)
  • イワタ(ソフト)(6)
  • 岩崎電気(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • ウッドワン(5)
  • タカチ電機工業(4)
使用ガス
  • LNG(2)
  • LPG(14)
  • MAG(1)
  • その他(5)
  • アセチレン(32)
  • アルゴン(45)
  • エチレン(8)
  • プロパン(35)
  • ヘリウム(13)
  • 水素(18)
  • 炭酸ガス(CO2)(5)
  • 空気(2)
  • 窒素(46)
  • 酸素(54)
切断板厚(mm)
  • 0~0.5(3)
  • 0~5(4)
  • 0.5~1(4)
  • 1~1.5(3)
  • 1.5~2(3)
  • 3~10(6)
  • 3~15(5)
  • 5~10(5)
  • 10~15(7)
  • 10~20(6)
  • 15~25(3)
  • 15~40(4)
  • 20~30(14)
  • 30~40(12)
  • 40~50(9)
  • 40~80(5)
  • 50~100(6)
  • 100~140(5)
  • 140~250(3)
  • 200~250(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tanaka」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
293件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型切断火口 日酸TANAKA

    中型切断火口

    日酸TANAKA(11件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管使用ガスアセチレン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 火口ライター 日酸TANAKA

    火口ライター

    日酸TANAKA(2件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    タイプ点火用ライター
  • A 型切断火口 日酸TANAKA

    A 型切断火口

    日酸TANAKA(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    適合田中式A号切断吹管使用ガスアセチレン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 火口ライター交換用火口石 100個入 日酸TANAKA

    火口ライター交換用火口石 100個入

    日酸TANAKA
    ¥999税込¥1,099
    1パック
    当日出荷
    用途火口ライターNL-101交換用火口石適合ライター:NL-101入数100個
  • 中型切断機Zノバック 日酸TANAKA

    中型切断機Zノバック

    日酸TANAKA(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
    全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)火口なし
  • A号切断器Zノバック 日酸TANAKA

    A号切断器Zノバック

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    適合1220N火口全長(mm)517質量(g)790接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80使用ガスアセチレンガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
  • 微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付 日酸TANAKA

    微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付

    日酸TANAKA
    ¥29,980税込¥32,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番204-8108質量(g)58火口あり
  • 切断器用火口(LPG用) 日酸TANAKA

    切断器用火口(LPG用)

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。 (財)日本溶接協会認定品です。
    用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
  • 手動切断火口 日酸TANAKA

    手動切断火口

    日酸TANAKA
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    プロパン中型切断器用の火口です。
    適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管使用ガスプロパン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸素用圧力調整器 マスター6 ガード付 日酸TANAKA

    酸素用圧力調整器 マスター6 ガード付

    日酸TANAKA
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    (社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
    用途酸素ガス用調整器。酸素を使用した一般的な溶断作業に。仕様圧力計を保護するガード付圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載使用圧力(MPa)1次側/2.2~15.02次側/0.2~0.99使用ガス酸素
  • 中型LPG加熱器 日酸TANAKA

    中型LPG加熱器

    日酸TANAKA
    ¥87,980税込¥96,778
    1本
    欠品中
    使用ガスLPG火口なし
  • 火口 1351N 日酸TANAKA

    火口 1351N

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手動切断火口
    呼称B切LPG用火口取付ねじW16~20使用ガスプロパン使用吹管B号切断器Z火口全長(mm)94
  • Nコックプラグ 日酸TANAKA

    Nコックプラグ

    日酸TANAKA
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
    用途吹管主な用途ホース用
  • 中型切断器U45Ⅱノバックアセチレン用 日酸TANAKA

    中型切断器U45Ⅱノバックアセチレン用

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    使用ガスアセチレン火口なし
  • 長寿命中圧三段当たりLPG用火口 日酸TANAKA

    長寿命中圧三段当たりLPG用火口

    日酸TANAKA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内部火口の材質変更により加熱による表面粗さの増大を抑え、スパッタの付着を低減します。メンテナンス頻度を大きく減らし、火口寿命も向上したことにより作業効率が向上しました。
    適合ガスLPG
  • 火口 1320N 日酸TANAKA

    火口 1320N

    日酸TANAKA
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手動切断火口
    呼称B切アセチレン用火口取付ねじW16~20使用ガスアセチレン使用吹管B号切断器Z火口全長(mm)94
  • 火口 1180N 日酸TANAKA

    火口 1180N

    日酸TANAKA
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手動切断火口
    呼称中切エチレン用火口取付ねじW13.5-24使用ガスエチレン使用吹管中形切断器Zノバック火口全長(mm)73
  • Nコックソケット 日酸TANAKA

    Nコックソケット

    日酸TANAKA
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
    用途ホース主な用途ホース中間用
  • 切断器(LPG/エチレン用) 日酸TANAKA

    切断器(LPG/エチレン用)

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用
    用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。トラスコ品番224-8303長さ(mm)395型式中型タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~30使用ガス燃料:プロパン、アセチレンガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)適合火口Q1151N/Q1180N
  • 火口 1580 日酸TANAKA

    火口 1580

    日酸TANAKA
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ガウジング火口
    呼称ガウジング用エチレン火口取付ねじW18-20使用ガスエチレン使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)102
  • 乾式逆火防止器 ニューストップエース 日酸TANAKA

    乾式逆火防止器 ニューストップエース

    日酸TANAKA
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷
    軽量でコンパクトな逆火防止器です。 生産物賠償責任保険付です。 厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445) 逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
    用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
  • 火口 1520L 日酸TANAKA

    火口 1520L

    日酸TANAKA
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    ガウジング火口
    呼称A切用ガウジングアセチレン火口取付ねじW16-20使用ガスアセチレン使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)111
  • 火口 6220 日酸TANAKA

    火口 6220

    日酸TANAKA
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    溶接加熱火口
    呼称小溶アセチレン用火口取付ねじW7.5-28使用ガスアセチレン使用吹管小形溶接器N、M火口全長(mm)35
  • 火口 6320 日酸TANAKA

    火口 6320

    日酸TANAKA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
  • NコックJack 日酸TANAKA

    NコックJack

    日酸TANAKA
    ¥3,898税込¥4,288
    1個(1台)
    当日出荷
    吹管とホースの着脱を容易にするだけでなく、逆火による事故発生確率を低減します。
    用途ガス溶断・溶接用材質真鍮
  • NewStop-A FA-210-O 日酸TANAKA

    NewStop-A FA-210-O

    日酸TANAKA
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番452-5183質量(g)250使用圧力(MPa)0.99適合ガス酸素火口あり接続形状【入口】M16×1.5右ホース口ナット
  • 火口 1520 日酸TANAKA

    火口 1520

    日酸TANAKA
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    ガウジング火口
    呼称ガウジング用アセチレン火口取付ねじW18-20使用ガスアセチレン使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)102
  • 火口 6950 日酸TANAKA

    火口 6950

    日酸TANAKA
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    加熱火口
    板厚(mm)12~50呼称ハイパワーLPG用火口取付ねじW12-24使用ガスプロパン使用吹管ハイパワーZS火口全長(mm)75.5
  • 中形切断器 Zノバック 501ZF 日酸TANAKA

    中形切断器 Zノバック 501ZF

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
    逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
    用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。材質C3771全長(mm)433質量(g)645切断板厚(mm)3~30使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
  • 火口 7450 日酸TANAKA

    火口 7450

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    加熱火口
    板厚(mm)極薄~20呼称中プロLPG用火口取付ねじW14-24使用ガスプロパン使用吹管中形LPG加熱器火口全長(mm)42.5
  • 自動切断火口(アセチレン) 日酸TANAKA

    自動切断火口(アセチレン)

    日酸TANAKA
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合HC-312、316、325、326シリーズ全長(mm)90使用ガスアセチレン
  • 火口 6520 日酸TANAKA

    火口 6520

    日酸TANAKA
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接加熱火口
    呼称B溶アセチレン用火口取付ねじW17-19使用ガスアセチレン使用吹管B号溶接器火口全長(mm)132.5
  • 火口 3051 日酸TANAKA

    火口 3051

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    自動切断火口
    呼称LPG用火口取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
  • 切断器 日酸TANAKA

    切断器

    日酸TANAKA
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    火口なし
  • 火口 6620 日酸TANAKA

    火口 6620

    日酸TANAKA
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷
    溶接加熱火口
    呼称3溶アセチレン用火口取付ねじW18.5-19使用ガスアセチレン使用吹管3号溶接器火口全長(mm)144
  • 溶接加熱火口 日酸TANAKA

    溶接加熱火口

    日酸TANAKA
    ¥12,980税込¥14,278
    1組(7本)
    当日出荷から9日以内出荷
    日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
    使用ガスアセチレン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    欠品中
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
  • 火口 1550 日酸TANAKA

    火口 1550

    日酸TANAKA
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ガウジング火口
    呼称ガウジング用LPG火口取付ねじW18-20使用ガスプロパン使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)120
  • 火口 1550L 日酸TANAKA

    火口 1550L

    日酸TANAKA
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ガウジング火口
    呼称A切用ガウジングLPG火口取付ねじW16-20使用ガスプロパン使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)129
  • 火口 6981 日酸TANAKA

    火口 6981

    日酸TANAKA
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    加熱火口
    板厚(mm)5~50呼称ハイパワーMOXA エチレン用火口取付ねじG1/4使用ガスエチレン使用吹管ハイパワーMOXA S火口全長(mm)60.5