カテゴリ

  • 溶接用品(6)
絞り込み
ブランド
  • 日酸TANAKA
  • メディアカバーマーケット(8)
  • エバオン(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • INA(2)
  • 十川産業(1)
  • TRUSCO(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • データシステム(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • グリーンハウス(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • 大阪継手バルブ(1)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
  • StarTech.com(1)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tv-17」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F25R質量(kg)2材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:4~25L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F10R質量(kg)2材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:1~10L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1734V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガスヘリウム接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-17XX質量(kg)1.6材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ)圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1725V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガス水素接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5左オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM