絞り込み
ブランド
- ライトテック
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る

ライトテック
長輝LITETECは商品の研究から開発・生産、メンテナンスまで幅広くを手掛けています。「お客様の要望を反映し、お手頃な価格で提供する」ことを商品開発の基本とし、お客様に満足いただける商品を提供いたします。
会社情報
| 会社名 | 株式会社長輝LITETEC |
|---|---|
| 設立 | 2015/02/01 |
| 所在地 | 〒599-8266 大阪府堺市中区毛穴町77-1南大阪ハウス |
特価

LED作業灯AC
ライトテック(10件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m寸法(mm)685×40×42質量(g)357電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20定格100V・20W電源コード(m)3保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)色温度(K)6000フックあり電源タイプAC式明るさ(Lm)1700電球の種類SMD LEDチップ 96個エコロジー商品省エネ
LEDポケットライト電池式
ライトテック(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。 クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。 手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。付属品二重リング仕様180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵)材質ADC12、ABS、PC、PA6寸法(mm)107×42×28色ブラック質量(g)100(電池含まず)使用電池単4電池×3本※商品には付属しておりません。モードHIGH/LOW/OFF電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。電球の種類COB LED
LED投光器AC式
ライトテック¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷COBならではの指向性の高いシャープな光で遠くまで照らせます。大雨や水没も怖くない、クラストップレベルのIP68防水性能。照らす方向を上下に調整できるスタンド装備、スタンドはカメラ用三脚に固定できるネジ穴付き。用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.5保護等級IP68色温度(K)5500使用場所屋外光色白色電球の種類LED定電流駆動電源AC100Vエコロジー商品省エネ
LED投光器 AC式防水
ライトテック(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。寸法(mm)140×78×121.5消費電力(W)10定格AC100V 50/60Hz保護等級IP68光源LED-COB 10Wチップ色温度(K)5500電源タイプAC式明るさ(Lm)1100演色指数(Ra)95電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式三つ葉作業灯
ライトテック(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷一面のみ点灯と、三面点灯のHigh・Low切り替えが可能です。 360°照射でランタンとしても使用でき、作業灯や投光器として幅広い用途に対応できます。 本体底面にフックとマグネット付きで非常に便利です。付属品USB充電ケーブル材質ABS・ポリカーボネイト寸法(mm)245×70×70質量(g)311保護等級IPX4光源COB LEDチップ×3個使用バッテリーLi-ion 2200mAh使用時間SINGLE:7/HIGH:3/LOW:6フック付き充電時間(時間)USB 2Aで3電源タイプ充電式設置場所屋内外兼用モードHIGH/LOW/OFFマグネット付き明るさ(Lm)SINGLE:300/HIGH:800/LOW:400電球の種類LED照射角度(°)360
LEDヘッドライト 充電式
ライトテック(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷広角照射タイプで手元が明るく、大型スイッチは押しやすく操作しやすいので作業に最適。 ベルトも1本タイプで簡単脱着、軽量なので頭に付けても邪魔になりません。 ゴムを織り込んだ高品質な滑り止めベルトを採用、ヘルメットでも使用可能です。用途色々な場所で大活躍。ヘルメットでもお使いいただけます。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)60×45×35(ベルト除く)質量(g)50ベルト幅(mm)25光源COB LED-3Wモード切替HIGH/LOW/OFF使用時間HIGH:4/LOW:14使用電池リチウムイオンバッテリー1200mAh充電時間(時間)約4電源タイプ充電式内蔵電池リチウムイオンバッテリー1200mAhモードHIGH/LOW/OFF明るさ(Lm)HIGH:150/LOW:30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器充電式15W
ライトテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USBで充電可能な投光器。 点灯時間は1400lmで2.5時間持続可能です。付属品USBアダプター材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂寸法(mm)140×65×121.5質量(g)466消費電力(W)15保護等級IP67(充電キャップ使用が必須)光源LED-COB 15Wチップバッテリーリチウムイオン3.7V-4400mA色温度(K)5500充電時間(時間)約6.5電源タイプ充電式モードHIGH/LOW/OFF充電方式USBアダプター(付属品)使用場所屋外明るさ(Lm)HI:1400/LOW:700光色白色電球の種類LED点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:4。バッテリー寿命約600回定電流駆動電源リチウムイオンエコロジー商品省エネ
充電投光器用 共通充電器
ライトテック(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷長輝ライトテックの充電式投光器に使用できるリチウムイオン充電器です。対応機種品番:OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)用途長輝ライトテック充電式投光器の対応機種用充電器質量(g)76出力電圧(V)DC8.4入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)1.5対応機種OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)コード長さ(cm)110
充電式投光器33W
ライトテック¥8,998税込¥9,8981個当日出荷衝撃で壊れにくい手のひらサイズの小型・軽量ボディー。クラストップレベルのlP67防水性能。用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品専用充電器材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂寸法(mm)168×73×146質量(g)930消費電力(W)33保護等級IP67(充電キャップ使用が必須)光源LED-COB 33Wチップバッテリーリチウムイオン11.1V-4400mA色温度(K)5500充電時間(時間)約6.5電源タイプ充電式モードHIGH/LOW/OFF充電方式専用充電器(付属品)使用場所屋外明るさ(Lm)3100光色白色電球の種類LED点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:5.5。バッテリー寿命約600回定電流駆動電源リチウムイオン
BBA-01用充電器 USB式
ライトテック¥999税込¥1,0991個4日以内出荷長輝ライトテック製3.7Vリチウムイオン充電池(品番BBA-01)用の充電器です。用途長輝LITE TEC充電池BBA-01用の充電器付属品USBケーブル出力電圧(V)4.2入力電圧(V)micro USB 5出力電流(mA)500入力電流(A)1(推奨)~2
LED投光器専用Cクランプ
ライトテック¥1,298税込¥1,4281個欠品中長輝ライトテック投光器に取り付ける便利なクランプ。単管パイプや板などを挟んで投光器を任意の場所へ設置可能。対応機種:OT-01/OT-02/OT-11/OT-21/R-01/R-05用途長輝ライトテック投光器の対応機種専用オプションクランプ寸法(mm)200×27.5×89質量(g)248タイプC型クランプ対応機種投光器:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01・PO-31・PO-25・PO-45能力(mm)【クランプ】パイプ/Φ17~65、挟み込み/高さ10~65×奥行き39
LED投光器 充電式防水
ライトテック¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷脚部の裏面に強力な磁石付き。金属部分に付いて非常に便利。用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品充電器仕様充電方式バッテリーマネジメントシステム採用材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット寸法(mm)140×70×121.5質量(g)610消費電力(W)12/6保護等級IPX7(充電キャップ使用が必須)光源LED-COB10Wチップバッテリーリチウムイオン7.4V-4400mA使用時間HIGH:5時間、LOW:10時間色温度(K)5500充電時間(時間)約5電源タイプ充電式モードHIGH/LOW/OFF充電方式専用充電器(付属品)明るさ(Lm)HIGH:1100/LOW:550演色指数(Ra)95電球の種類LED点灯時間(時間)HI:5。LOW:10。バッテリー寿命約600回定電流駆動電源リチウムイオンエコロジー商品省エネ
R-01用交換バッテリー
ライトテック¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷長輝ライトテック LED投光器 R-01用の交換バッテリーOP-04です。仕様保護回路付きタイプ交換用バッテリー対応機種R-01充電電圧(V)【充電停止】7.4V±0.1V、【充電終止】5.5V±0.1V作動温度(℃)【充電】0~45、【放電】-20~60
投光器用オプションマグネット
ライトテック¥999税込¥1,0991個4日以内出荷LED灯光器専用オプションマグネット。 灯光器の脚にカチッとはめるだけ。 磁石部分は保護シート付き強力ネオジム磁石。用途灯光器用オプションマグネット材質超強力ネジウム磁石寸法(mm)104×29×35質量(g)82対応機種OT-01・OT-02・OT-11・OT-21入数2個