絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

旭サナック

旭サナックのページです。旭サナックは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル(標準) GN 旭サナックノズル(標準) GN旭サナック
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
汎用タイプのノズルです。
用途上塗用
エアレスハンドガン 旭サナックエアレスハンドガン旭サナック
36,980税込40,678
1個
欠品中
重さわずか375g。手になじみ切れがよく操作性抜群のエアレスガンです。
最高圧力(MPa)(液)25
高圧ナイロンホース(口金1/4) 旭サナック高圧ナイロンホース(口金1/4)旭サナック
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
エアレスポンプとガンを接続するホースです。
ホース長さ(m)10
エアラップハンドガン 旭サナックエアラップハンドガン旭サナック
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
3つのエアキャップバリエーションにより更なる高塗着効率と高級仕上げ・大吐出量に対応。
仕様液圧力:(常用)2~16MPa、(最高)21MPa、ラップエア:(常用)0.2~0.5MPa、(最高)0.6MPa全長(mm)205質量(g)495消費エア流量(L/min[ANR])350
ポールガン 旭サナックポールガン旭サナック
90,980税込100,078
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
パイプ内面や天井、壁等の高所の塗装に最適なガンです。
ダイヤフラムポンプ(標準仕様) スタンド有 旭サナックダイヤフラムポンプ(標準仕様) スタンド有旭サナック
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
塗料滞留部を極限までに無くした構造によ色替え時における洗浄剤と廃塗料が大幅に削減できるためコスト低減とVOC排出低減に貢献できます。
接続口径エア入口G1/4(PF1/4)、塗料出口G3/8(PT3/8)(低圧レギュレーター出口口径 G3/8(PT3/8)質量(kg)8.5最大吐出量(L/min)20最高圧力(MPa)0.7流体温度(℃)最高60圧力比1:1
オイルセンスビー 旭サナックオイルセンスビー旭サナック
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷
エアラップノズル AAN 旭サナックエアラップノズル AAN旭サナック
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
APSGガン用のノズルです。
空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト30 旭サナック空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト30旭サナック
537,800税込591,580
1セット
3日以内出荷
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900最高吐出圧(MPa)15吐出量(L/min)常用:2.2、最大:6.8コンプレッサー連続2PS/断続1PS圧力比1:30
空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23 旭サナック空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23旭サナック
409,800税込450,780
1セット
3日以内出荷
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×400×750最高吐出圧(MPa)11.5吐出量(L/min)常用:1.3、最大:4コンプレッサー連続1PS/断続0.5PS圧力比1:23
PTFEホース(口金1/4) 旭サナックPTFEホース(口金1/4)旭サナック
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
エアレスポンプとガンを接続するホースです。
ホース内径(Φmm)4ホース長さ(m)4ホース外径(Φmm)7
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら