カテゴリ
- 切削工具(36)
絞り込み
ブランド
- NS(日進工具)
- モノタロウ(13)
- NACHI(不二越)(45)
- グーリング(41)
- エスコ(39)
- RYOCO(菱高精機)(38)
- 三菱マテリアル(37)
- TAKMAN(34)
- OSG(オーエスジー)(33)
- ワルター(32)
- 大阪魂(30)
- ミトロイ(水戸工機)(29)
- EIKO(栄工舎)(29)
- TRUSCO(26)
- ATOM(サイトウ製作所)(25)
- ラムマウント(24)
- ニチフ(23)
- アズワン(20)
- シグマ光機(20)
- 岡崎精工(19)
- ブランドをもっと見る
「φ1.7」の検索結果
特価

無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から6日以内出荷低速から高速までの精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から3日以内出荷あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティングインナーRカッター-MIR200
NS(日進工具)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から3日以内出荷コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。材質極超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02ねじれ角(°)0
無限リード35エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から3日以内出荷今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
無限リード30エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から3日以内出荷溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限リード40エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から3日以内出荷4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
MFD 無限フラットドリル
NS(日進工具)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌々日出荷斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル
NS(日進工具)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング
無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル
NS(日進工具)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から翌々日出荷不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長
NS(日進工具)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
無限コーティング2枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から翌々日出荷2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR
NS(日進工具)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から6日以内出荷世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角0°R公差(mm)±0.02
無限コーティングテーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から翌々日出荷無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1ねじれ角30°R公差(mm)0.2
テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)4シャンク径(Φmm)4小径(Φmm)1ねじれ角30°R公差(mm)0.2
テーパーロング刃エンドミル
NS(日進工具)¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)10シャンク径(Φmm)4小径(Φmm)1ねじれ角40°首角γ(°)9R公差(mm)0.2
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
NS(日進工具)¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.7表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)2.5首角γ(°)12首下径d2(mm)1.65加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル
NS(日進工具)¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷刃長は外径の1倍で高剛性。溝加工に最適。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限コーティング ロングボールエンドミル
NS(日進工具)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷ロングシャンクタイプの2枚刃ボールエンドミル。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30