カテゴリ

  • 切削工具(545)
    • スクエア超硬エンドミル(211)
    • スクエアハイスエンドミル(3)
絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)
  • モノタロウ(27)
  • イワタニ(6)
  • 大阪ケミカル(84)
  • EBM(江部松商事)(78)
  • 京セラ(244)
  • YAMAZEN(山善)(20)
  • 日陶科学(31)
  • HARIO(19)
  • IKA(25)
  • IKEDA(20)
  • TKG(16)
  • AMPHENOL(1,027)
  • イスカル(810)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(798)
  • S&K(三興製作所)(493)
  • ミルウォーキーツール(489)
  • OSG(オーエスジー)(437)
  • 三菱マテリアル(413)
  • NACHI(不二越)(380)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ミル」の検索結果

545件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先剛性と切りくず排出性向上で高精度金型加工を高能率に加工可能。中心刃形状を最適化し、高い切込みを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルとなります。
用途ハイス/高硬度鋼(~62HRC)/ハイスSKH57・HAP72(~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数3枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ NS(日進工具)高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプNS(日進工具)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。
用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2角度(°)【首】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30コーティング無限コーティングプレミアムPlus
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。
用途高硬度鋼45HRC~70HRC材質超々微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430RNS(日進工具)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃ラジアス
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430RNS(日進工具)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。刃数4
無限コーティング テーパーボールEM MTB230 NS(日進工具)無限コーティング テーパーボールEM MTB230NS(日進工具)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
ロングネックボールEM MRB230 NS(日進工具)ロングネックボールEM MRB230NS(日進工具)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
高硬度鋼加工用 高精度4枚刃ロングネックラジアスエンドミル MHRSH430RSF NS(日進工具)高硬度鋼加工用 高精度4枚刃ロングネックラジアスエンドミル MHRSH430RSFNS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムPlusと強バックテーパにより長寿命でびびりを抑えた仕上げ面を実現します。
用途高硬度材加工用。刃数4全長(mm)35シャンク径(Φmm)4シャンク径(mm)4機能長さ(mm)35
アルミ用高能率重切削EM ALZ345 NS(日進工具)アルミ用高能率重切削EM ALZ345NS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数3材質超硬合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)45
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアム
パワーラジアスエンドミル MSXH440R NS(日進工具)パワーラジアスエンドミル MSXH440RNS(日進工具)
4,598税込5,058特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
最強の不等リードエンドミル 【パワーアップした不等リードと大きな不等分割を採用】 ビビリを抑制し、安定した加工を実現。 【スパイラル形状コーナーのRの採用】 NS独自のスパイラル形状コーナーRの採用により、従来形状に比べ切れ味がUP!荒加工時でもコーナーR部のチッピングを抑制する高剛性形状を採用。 【無限コーティングプレミアムの採用】 耐熱性と刃先強度を高め、加工中の切削熱をカバーします。
刃数4材質超微粒子超硬合金ねじれ角(°)40/42
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237RNS(日進工具)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:銅、銅タングステン。トラスコ品番175-2242材質超微粒子超硬合金全長(mm)70刃長(mm)6シャンク径(Φmm)6角度(°)【首】12シャンク径(mm)6最大切込みap(mm)6機能長さ(mm)70
CBNスーパースピードラジアス SSR200 NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアス SSR200NS(日進工具)
11,880税込13,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)ラジアスエンドミル - NSR-2NS(日進工具)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から6日以内出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)18刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6ねじれ角30°コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
無限リード30エンドミル 4枚刃 -MX430 NS(日進工具)無限リード30エンドミル 4枚刃 -MX430NS(日進工具)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
無限リード25エンドミル 4枚刃 -MX425 NS(日進工具)無限リード25エンドミル 4枚刃 -MX425NS(日進工具)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”ロングネックエンドミルNS(日進工具)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるロングネックエンドミルです。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム機能長さ(mm)50
エンドミル 超硬S 2刃 NX25 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NX25NS(日進工具)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミルNS(日進工具)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるエンドミルです。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム
エンドミル 超硬S 2刃 NX45 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NX45NS(日進工具)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230 NS(日進工具)無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230NS(日進工具)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4シャンク径(mm)4
超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」 NS(日進工具)超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」NS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
世界初!Rサイズ0.005より標準化を実現。微細加工の分野に、さらなる領域を拓きます。 世界最小ボールエンドミル”マイクロボール”が微細加工の領域を拡げます。 NS独自のR部形状を採用し、良好な仕上面が得られます。
刃数1材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)0
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミルNS(日進工具)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子超硬刃数3シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム
高硬度用3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)高硬度用3枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度用無限コーティングプレミアムを採用、高硬度用材における長寿命を可能にしました。 独自の3枚刃形状と不等分割の採用ビビリの少ない高能率加工が可能です。
刃数3材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
エンドミル 超硬S 2刃 NX40 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NX40NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
ロングネックエンドミル(深リブ用) NHR-2 NS(日進工具)ロングネックエンドミル(深リブ用) NHR-2NS(日進工具)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。トラスコ品番729-5286材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)2.3シャンク径(Φmm)4刃径D(Φmm)1.5有効長L1(mm)8
ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル NS(日進工具)ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金刃数2
アルミ用ロングシャンクエンドミル(アンダーシャンク) NS(日進工具)アルミ用ロングシャンクエンドミル(アンダーシャンク)NS(日進工具)
5,398税込5,938
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
刃数3材質超硬合金
超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」 NS(日進工具)超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」NS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
超高精度仕様、刃径公差±2μm、シャンク公差h3(真円度0.1μm)です。
材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15
無限コーティング高硬度加工用エンドミル NS(日進工具)無限コーティング高硬度加工用エンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
60HRC以上の高硬度材を高速で無理なく切削可能です。タオレの少ない精密仕上加工を実現します。
刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)60シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角45°首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能刃径公差(mm)0/-0.02
テーパーネックボールエンドミル MRBTN230 NS(日進工具)テーパーネックボールエンドミル MRBTN230NS(日進工具)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
首下部をテーパーにし、工具剛性を高めています。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることができます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。トラスコ品番697-6689材質超微粒子超硬合金全長(mm)80刃長(mm)3シャンク径(Φmm)6ボール半径(mm)1.5首角θ30´ボール半径R(mm)R1.5有効長L1(mm)40シャンク径(mm)6最大切込みap(mm)3機能長さ(mm)80
無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング2枚刃エンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
CBNスパイラルボールエンドミル NS(日進工具)CBNスパイラルボールエンドミルNS(日進工具)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。 外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。
用途曲面加工シャンク径d(Φmm)6材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2枚刃適合再研磨加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーエンドミルNS(日進工具)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)10表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)3ねじれ角30°R公差(mm)0.2
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.4刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.86加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.4刃数2材質超微粒子超硬合金首角γ(°)12首下径d2(mm)0.28加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.2刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角(°)30加工可能硬度~62HRCまで加工可能首角γ(°)12首下径d2(mm)0.18R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.1
...