カテゴリ
- 切削工具(26)
絞り込み
ブランド
- NS(日進工具)
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(82)
- RS PRO(66)
- 東京発条製作所(50)
- エスコ(43)
- ATOM(サイトウ製作所)(36)
- SAMTEC(31)
- コガネイ(26)
- 京セラ(25)
- RYOCO(菱高精機)(24)
- TRUSCO(22)
- 協和精工(22)
- グーリング(20)
- OSG(オーエスジー)(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- 高島産業(16)
- SMC(15)
- アズワン(14)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(14)
- ブランドをもっと見る
「0.55mm」の検索結果
特価

無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から6日以内出荷低速から高速までの精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティングインナーRカッター-MIR200
NS(日進工具)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から3日以内出荷コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。材質極超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02ねじれ角(°)0
無限ミニチュアドリル
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から3日以内出荷無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)30
小径高硬度加工用ドリル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から翌々日出荷小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR
NS(日進工具)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から6日以内出荷世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角0°R公差(mm)±0.02
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷から3日以内出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.7首角γ(°)12ねじれ角(°)30
高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃
NS(日進工具)¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティングロングテーパーネックラジアス
NS(日進工具)¥7,898税込¥8,6881本翌々日出荷から3日以内出荷中粗加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上します。 R精度は±5μの超硬精度! テーパーネック部の角度公差を-10′で設計。ワークへの干渉を防ぎます。 チューニングされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の直彫りから銅電極加工まで、幅広い領域で威力を発揮します。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアス首角2γ12°ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷深部の加工で高精度化が図れるテーパネック形状のボールエンドミルです。被削材硬度40~65HRCへの加工に効果を発揮します。用途プリハードン鋼・高硬度鋼材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30゜
無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.3シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.3表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°有効長l1(mm)3加工可能硬度~55HRCまで加工可能首下長l1(mm)0.6首角2γ12°R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.15
無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥8,798税込¥9,6781本3日以内出荷更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限コーティング 2枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥5,798税込¥6,3781本3日以内出荷スタンダードな2枚刃30°ねじれ。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)9°ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷プリハードン鋼から高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。高能率加工が可能な4枚刃タイプ。豊富なサイズバリエーション。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
無限コーティング フラットドリル
NS(日進工具)¥4,898税込¥5,3881本3日以内出荷斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)9°
無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥4,198税込¥4,6181本3日以内出荷調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。L/Dは最大約16倍用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
無限コーティング ロングボールエンドミル
NS(日進工具)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷ロングシャンクタイプの2枚刃ボールエンドミル。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230
NS(日進工具)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。刃数2枚