カテゴリ

  • 切削工具(98)
絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)
  • モノタロウ(8)
  • コガネイ(2,019)
  • エスコ(466)
  • 大阪魂(398)
  • BIGM(丸山製作所)(209)
  • StarTech.com(184)
  • CF POSH(134)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(109)
  • 三木プーリ(85)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(83)
  • フジトク(78)
  • ラムマウント(77)
  • 第一計器(72)
  • TRUSCO(59)
  • NKS(55)
  • DAYTONA(デイトナ)(52)
  • RS PRO(45)
  • WPH(42)
  • ASUS(エイスース)(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1x4」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミルNS(日進工具)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!
用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃NS(日進工具)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。
刃数4材質超微粒子超硬合金
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーエンドミルNS(日進工具)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)15表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)4ねじれ角30°R公差(mm)0.2
無限コーティングSC用高能率"Z"ロングネックエンドミル NS(日進工具)無限コーティングSC用高能率"Z"ロングネックエンドミルNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!
用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング
無限深リブ用ボールエンドミル NS(日進工具)無限深リブ用ボールエンドミルNS(日進工具)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング
無限コーティング 高速・高硬度加工用ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 高速・高硬度加工用ボールエンドミルNS(日進工具)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角25°加工可能硬度~65HRCまで加工可能
高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃 NS(日進工具)高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃NS(日進工具)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。
材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。
用途高硬度鋼45HRC~70HRC材質超々微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
無限高硬度用ロングネックボールハード NS(日進工具)無限高硬度用ロングネックボールハードNS(日進工具)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
高硬度用の無限プレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。 65HRCまでの高硬度材に対応。
表面処理無限コーティングプレミアムボール半径R(mm)R0.075ねじれ角(°)30
テーパーエンドミル NS(日進工具)テーパーエンドミルNS(日進工具)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ねじれ角(°)30
テーパーボールエンドミル NS(日進工具)テーパーボールエンドミルNS(日進工具)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)8刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)40ねじれ角35°R公差(mm)±0.02ボール半径R(mm)4
テーパーエンドミル NS(日進工具)テーパーエンドミルNS(日進工具)
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)50刃長(mm)10シャンク径(Φmm)6小径(Φmm)3ねじれ角30°R公差(mm)0.2
テーパーエンドミル NS(日進工具)テーパーエンドミルNS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4材質超微粒子超硬合金ねじれ角30°R公差(mm)0.2
テーパーロング刃エンドミル NS(日進工具)テーパーロング刃エンドミルNS(日進工具)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4材質超微粒子超硬合金刃長(mm)25小径(Φmm)4ねじれ角40°R公差(mm)0.2
高硬度用4枚刃スクエアEM MHDH445 Φ1X2 NS(日進工具)高硬度用4枚刃スクエアEM MHDH445 Φ1X2NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル NS(日進工具)テーパーエンドミルNS(日進工具)
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4材質超微粒子超硬合金刃長(mm)20小径(Φmm)5ねじれ角30°R公差(mm)0.2
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
深部の加工で高精度化が図れるテーパネック形状のボールエンドミルです。被削材硬度40~65HRCへの加工に効果を発揮します。
用途プリハードン鋼・高硬度鋼材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30゜
ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)ラジアスエンドミル - NSR-2NS(日進工具)
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)12刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4ねじれ角30°首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”ロングネックエンドミルNS(日進工具)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるロングネックエンドミルです。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。トラスコ品番224-5929材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティングプレミアム
テーパーロング刃エンドミル NS(日進工具)テーパーロング刃エンドミルNS(日進工具)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4材質超微粒子超硬合金刃長(mm)35小径(Φmm)6ねじれ角40°R公差(mm)0.2
テーパーエンドミル NS(日進工具)テーパーエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4材質超微粒子超硬合金ねじれ角30°首角γ(°)-R公差(mm)0.2
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.2刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角(°)30加工可能硬度~62HRCまで加工可能首角γ(°)12首下径d2(mm)0.18R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.1
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430RNS(日進工具)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃ラジアス
高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアム
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先剛性と切りくず排出性向上で高精度金型加工を高能率に加工可能。中心刃形状を最適化し、高い切込みを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルとなります。
用途ハイス/高硬度鋼(~62HRC)/ハイスSKH57・HAP72(~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数3枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミルNS(日進工具)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子超硬刃数3シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230NS(日進工具)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具)アルミ用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から28日以内出荷
NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)25
高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル NS(日進工具)高硬度用2枚刃ロングネックエンドミルNS(日進工具)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!
材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
無限コーティング ロングネックボールエンドミル(深リブ用) NS(日進工具)無限コーティング ロングネックボールエンドミル(深リブ用)NS(日進工具)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
スタンダードなロングネックボールエンドミル。豊富なバリエーション。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)2表面処理無限コーティング首下長(mm)3首角γ(°)12°ねじれ角(°)30首下径(Φmm)1.94メーカー商品コード08-00520-31001
テーパエンドミル NS(日進工具)テーパエンドミルNS(日進工具)
68,980税込75,878
1本
3日以内出荷
スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
高速・高硬度加工用ボールEM NS(日進工具)高速・高硬度加工用ボールEMNS(日進工具)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
1x4 棚受け特集