カテゴリ

  • 切削工具(120)
絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)
  • モノタロウ(7)
  • ホンダ(517)
  • トヨタ(363)
  • SMC(356)
  • BMW(297)
  • 三菱ふそう(189)
  • MAZDA(マツダ)(114)
  • スバル(91)
  • RS PRO(89)
  • New-Era(ニューエラー)(88)
  • Triumph(88)
  • 黒田精工(56)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • スズキ(53)
  • ニッサン(50)
  • ミツビシ(49)
  • エスコ(48)
  • いすゞ自動車(44)
  • 日野自動車(42)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「230×5」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限リード30エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード30エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限プレミアムリード30エンドミル2枚刃 NS(日進工具)無限プレミアムリード30エンドミル2枚刃NS(日進工具)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数2材質超微粒子超硬
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
加工形状に合わせて刃長を選べます。アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5ねじれ角30°首角γ(°)9コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限エンドミル NS(日進工具)無限エンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング2枚刃エンドミルNS(日進工具)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)55被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂シャンク径(Φmm)6ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃ミディアムエンドミル NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ミディアムエンドミルNS(日進工具)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。荒から仕上げまで万能切削ができます。刃径の4倍の加工ができます。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限コーティング ロングボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング ロングボールエンドミルNS(日進工具)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ロングボールエンドミルに、無限コーティングを採用しました。サイズはR0.5~R5です。ロングシャンクを生かした加工が可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.01
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)7.5刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5首角γ(°)12首下径d2(mm)4.8加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーエンドミルNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)20表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)5ねじれ角30°R公差(mm)0.2
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230NS(日進工具)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)10刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)70シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230 NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230NS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃 NS(日進工具)樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃NS(日進工具)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
無限テーパーエンドミル NS(日進工具)無限テーパーエンドミルNS(日進工具)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。 サイズは、Φ0.2、Φ10、片角30′20°(Φ6以下)まであります。
材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限コーティング テーパーEM MTE230 NS(日進工具)無限コーティング テーパーEM MTE230NS(日進工具)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
高硬度用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230NS(日進工具)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から10日以内出荷
加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
樹脂用エンドミル ノンコーティング NS(日進工具)樹脂用エンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子超硬合金刃数2
ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.7刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.46加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル NS(日進工具)高硬度用2枚刃ロングネックエンドミルNS(日進工具)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!
材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具)ロングネックボールハード(高硬度用)NS(日進工具)(3件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30R公差(mm)±0.005首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95ボール半径R(mm)0.5
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーエンドミルNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)2ねじれ角30°R公差(mm)0.2
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.5ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.6刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.37加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.9刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.6表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.56加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーエンドミルNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1ねじれ角30°R公差(mm)0.2
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.4刃数2材質超微粒子超硬合金首角γ(°)12首下径d2(mm)0.28加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
エンドミル 超硬S 2刃 RSE NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 RSENS(日進工具)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超微粒子刃数2
無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230P NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230PNS(日進工具)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティング刃径表示2枚刃エンドミル MSE230M NS(日進工具)無限コーティング刃径表示2枚刃エンドミル MSE230MNS(日進工具)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230NS(日進工具)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーエンドミルNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)10表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)3ねじれ角30°R公差(mm)0.2
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーエンドミルNS(日進工具)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌々日出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)1.2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)0.3ねじれ角30°R公差(mm)0.333333333
無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230 NS(日進工具)無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230NS(日進工具)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4シャンク径(mm)4
関連キーワード
エンドミルカテゴリ