カテゴリ
- 切削工具(78)
絞り込み
ブランド
- NS(日進工具)
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(586)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(113)
- コガネイ(92)
- SMC(57)
- 八幡ねじ(47)
- Festo(41)
- EIKO(栄工舎)(39)
- RS PRO(37)
- エスコ(33)
- 第一計器(33)
- TRUSCO(33)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(33)
- OHSATO(大里)(28)
- TDT(田野井)(25)
- マキテック(24)
- シライ(24)
- HAMMOND(21)
- onsemi(15)
- ブランドをもっと見る
「3x1.5」の検索結果

銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル
NS(日進工具)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から翌々日出荷銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)37.5
ダイヤモンドコーティング硬脆材加工用ボールエンドミル
NS(日進工具)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷刃先強度と切れ味を両立したスパイラルボール形状と、密着力を強化した新開発ダイヤモンドコーティングを採用。用途曲面加工材質超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)20
無限コーティングテーパーエンドミル
NS(日進工具)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)10表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)3ねじれ角30°R公差(mm)0.2
PCDボールエンドミル
NS(日進工具)¥65,980税込¥72,5781本当日出荷から3日以内出荷表面粗さはナノレベルまで対応可能。加工面は鏡面に。用途用途材質PCD刃数-表面処理ノンコートねじれ角(°)-
アルミ用高能率重切削エンドミル ALZ345
NS(日進工具)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。材質超微粒子超硬合金
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長l(mm)0.4首角γ(°)12首下径d2(mm)0.28加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長
NS(日進工具)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル
NS(日進工具)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から3日以内出荷無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
ロングネックボールハード(高硬度用)
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から3日以内出荷銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
アルミ用(非鉄用)エンドミル
NS(日進工具)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷広いチップポケットと、鋭い切れ味で加工します。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。材質超硬合金刃数2ねじれ角45°
台形ランナーエンドミル
NS(日進工具)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷金型ランナー専用エンドミルとして設計されています。刃長が短く剛性があります。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角30°R公差(mm)0.2
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230
NS(日進工具)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)0.6表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.56加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.3ねじれ角(°)30
無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷刃先剛性と切りくず排出性向上で高精度金型加工を高能率に加工可能。中心刃形状を最適化し、高い切込みを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルとなります。用途ハイス/高硬度鋼(~62HRC)/ハイスSKH57・HAP72(~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数3枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
テーパエンドミル
NS(日進工具)¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から翌々日出荷銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
PCDボールエンドミル ノンコーティング
NS(日進工具)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン 3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。 バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。用途曲面加工材質PCD全長(mm)48被削材調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金シャンク径(Φmm)4
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50刃長(mm)3シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.6表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.3
台形ランナー用テーパボールエンドミル
NS(日進工具)¥43,980税込¥48,3781本3日以内出荷金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
CBN3枚刃ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷3枚刃のボールエンドミルで高能率・高精度加工を実現。従来品2枚刃と比べトータルコストを削減。用途高硬度鋼(~70HRC)仕様首角(r):15゜材質CBN刃数3表面処理ノンコートねじれ角20゜シャンク径d(Φmm)4
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング
NS(日進工具)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。用途曲面加工
無限コーティング 高速・高硬度加工用ボールエンドミル
NS(日進工具)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から6日以内出荷高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角25°加工可能硬度~65HRCまで加工可能
無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷から3日以内出荷首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)1刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能首下長l1(mm)2首角2γ12°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.5
無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能首下長l1(mm)0.4首角2γ12°R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.1
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷から3日以内出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1.2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷から3日以内出荷首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)1.5刃径(Φmm)1.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能首下長l1(mm)3首角2γ12°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.75