カテゴリ
- 切削工具(29)
絞り込み
ブランド
- NS(日進工具)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(167)
- CF POSH(55)
- FKD(フクダ精工)(33)
- OHSATO(大里)(80)
- RS PRO(37)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(40)
- TRUSCO(47)
- WPH(42)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(79)
- イシハシ精工(42)
- エスコ(180)
- コガネイ(624)
- ラムマウント(46)
- 三木プーリ(74)
- 八幡ねじ(74)
- 千代田通商(27)
- 大阪魂(1,616)
- ブランドをもっと見る
「4x20」の検索結果

深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4ねじれ角45°刃長l(mm)6首角γ(°)12首下径d2(mm)3.8刃径公差(mm)0/-0.02
銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル
NS(日進工具)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から翌々日出荷銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)37.5
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)6首角γ(°)12首下径d2(mm)3.8加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長
NS(日進工具)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
無限コーティングテーパーエンドミル
NS(日進工具)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から翌々日出荷無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)15表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)4ねじれ角30°R公差(mm)0.2
銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237
NS(日進工具)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックエンドミルです。用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。材質超微粒子超硬合金
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル
NS(日進工具)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。4枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃シャンク径(Φmm)6角度(°)首:12表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230
NS(日進工具)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から3日以内出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)2首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル
NS(日進工具)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から翌々日出荷不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)1首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.5ねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)1.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)1.45加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.75ねじれ角(°)30
無限コーティングSC用高能率"Z"ロングネックエンドミル
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥7,398税込¥8,1381本翌々日出荷高能率加工が可能な4枚刃タイプ。表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。用途高硬度鋼(60~70HRC)材質超々微粒子超硬合金刃数4角度(°)【首角】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷SUS420J2 52HRC相当専用小径ボールエンドミルとなりまして従来比2倍以上の驚異的な寿命を実現用途材質シャンク径(Φmm)4表面処理MPXコーティング首角θ12R公差(mm)±0.003ねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)2.3シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5首角γ(°)12首下径d2(mm)2.4加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1.25ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.6表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)1.55加工可能硬度~62HRCまで加工可能ボール半径R(mm)0.8ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥8,398税込¥9,2381本3日以内出荷高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥8,298税込¥9,1281本3日以内出荷プリハードン鋼から高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。高能率加工が可能な4枚刃タイプ。豊富なサイズバリエーション。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30