カテゴリ
- 切削工具(46)
絞り込み
ブランド
- NS(日進工具)
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(152)
- CF POSH(67)
- Kawasaki(110)
- KITO(キトー)(115)
- MICROCHIP(42)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- RS PRO(83)
- SMC(253)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(45)
- エスコ(309)
- コガネイ(402)
- スズキ(199)
- ホンダ(318)
- 三木プーリ(124)
- 八幡ねじ(74)
- 大阪魂(1,585)
- 第一計器(50)
- 高田ベッド製作所(72)
- ブランドをもっと見る
「5x16」の検索結果
特価

深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3.5ねじれ角45°刃長l(mm)5.25首角γ(°)12首下径d2(mm)3.35刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)2.3首角γ(°)12首下径d2(mm)1.45加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル
NS(日進工具)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)37.5
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5刃長l(mm)3.7首角γ(°)12首下径d2(mm)2.4加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5刃長l(mm)7.5首角γ(°)12首下径d2(mm)4.8加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
銅電極・アルミ・プラ用深彫りボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-DHB
NS(日進工具)¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角25°
高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル
NS(日進工具)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5ねじれ角30°刃長l(mm)2.3首角γ(°)12首下径d2(mm)1.45刃径公差(mm)0/-0.02
ロングネックボールエンドミル(深リブ用)
NS(日進工具)¥5,098税込¥5,6081本翌々日出荷深彫り精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角30°首角γ(°)12
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル
NS(日進工具)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から翌々日出荷不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング
ロングネックボールハード(高硬度用)
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
NS(日進工具)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)3.7首角γ(°)12首下径d2(mm)2.4加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)1首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.5ねじれ角(°)30
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
NS(日進工具)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)2.3首角γ(°)12首下径d2(mm)1.45加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル
NS(日進工具)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から翌々日出荷不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)1.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)1.45加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.75ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230
NS(日進工具)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷から3日以内出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4小径(Φmm)2ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1.8ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1.2ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷から3日以内出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1.5ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷から3日以内出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用6枚刃スクエアエンドミル
NS(日進工具)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。6枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数6枚刃シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)45
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から9日以内出荷高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃ラジアス
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ
NS(日進工具)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2角度(°)【首】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30コーティング無限コーティングプレミアムPlus
無限深リブ用ボールエンドミル
NS(日進工具)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。表面処理無限コーティングねじれ角(°)30