カテゴリ
- 切削工具(31)
絞り込み
ブランド
- NS(日進工具)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(93)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(260)
- EIKO(栄工舎)(46)
- Kawasaki(248)
- KITO(キトー)(47)
- OHSATO(大里)(52)
- RS PRO(152)
- SMC(86)
- TRUSCO(44)
- WPH(70)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(129)
- イシハシ精工(31)
- エスコ(172)
- コガネイ(237)
- スズキ(45)
- ホンダ(204)
- 八幡ねじ(89)
- 大阪魂(1,237)
- ブランドをもっと見る
「6x15」の検索結果
特価

ラジアスエンドミル - NSR-2
NS(日進工具)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から翌々日出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6ねじれ角30°刃長l(mm)18コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル
NS(日進工具)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から翌々日出荷銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)37.5
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.6表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)0.9首角γ(°)12首下径d2(mm)0.56加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル
NS(日進工具)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から3日以内出荷無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティングテーパーエンドミル
NS(日進工具)¥50,980税込¥56,0781本翌々日出荷から3日以内出荷無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)20表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)6ねじれ角30°首角γ(°)-R公差(mm)0.2
無限テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。 サイズは、Φ0.2、Φ10、片角30′20°(Φ6以下)まであります。材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430
NS(日進工具)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷から3日以内出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)80シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)12加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)55刃長(mm)5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.6
無限コーティングテーパーエンドミル
NS(日進工具)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)0.6ねじれ角30°R公差(mm)0.2
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)3シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)3.8加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)2.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)2.85加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1.5ねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)3.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5首角γ(°)12首下径d2(mm)4.8加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)2.5ねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1.5ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)0.8ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1.2ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷プリハードン鋼から高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。高能率加工が可能な4枚刃タイプ。豊富なサイズバリエーション。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
無限コーティング ロングネックエンドミルΦ6シャンクタイプ(深リブ用)
NS(日進工具)¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷2枚刃のロングネックスクエアエンドミルのΦ6シャンクタイプ。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング首角γ(°)15°ねじれ角(°)30
無限コーティング ロングネックボールエンドミルΦ6シャンクタイプ(深リブ用)
NS(日進工具)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷2枚刃のロングネックスクエアエンドミルのΦ6シャンクタイプ。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング首角γ(°)15°ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム 音速・高硬度加工用ボールエンドミル
NS(日進工具)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷高速・高硬度鋼加工用に設計されたボールエンドミル。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)25