カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- NS(日進工具)
- EIKO(栄工舎)(1)
「drb230」の検索結果
特価

銅電極加工用ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
PCDボールエンドミル ノンコーティング
NS(日進工具)¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン 3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。 バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。用途曲面加工材質PCD全長(mm)48被削材調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金シャンク径(Φmm)4
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)2首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1ねじれ角(°)30
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から6日以内出荷低速から高速までの精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング2枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~54HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1.6ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
銅電極・アルミ・プラ用2枚刃エンドミル - DX
NS(日進工具)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷専用の刃形と専用超硬を採用し、鋭い切れ味が持続します。ワンランク上の仕上げ面精度が得られます。材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角25°コーナー形状ピンカド
無限リード30エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング4枚刃エンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から3日以内出荷4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。刃数4被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限コーティング3枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角45°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)
NS(日進工具)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限リード25エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から8日以内出荷ショート刃長とネジレ角25°の合成を高めた設計で高能率加工が可能。溝加工でのビビリを押さえ、ワークのタオレを最小限に抑えます。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)25
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)1.5首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ用高能率重切削エンドミル
NS(日進工具)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。材質超硬合金刃数3ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02