カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
- NS(日進工具)
- モノタロウ(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- ユニオンツール(1)
「msusz440」の検索結果

無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル
NS(日進工具)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
無限コーティングパワーZエンドミル
NS(日進工具)¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷ノンステップで突っ込み連続溝加工が可能です。高切り込み・高送りで高能率加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数3加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
無限コーティング4枚刃エンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。刃数4被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限コーティング2枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷2枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角45°加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)1.5首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミル
NS(日進工具)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるエンドミルです。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム
無限コーティング4枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角45°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
アルミ用高能率重切削エンドミル
NS(日進工具)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。材質超硬合金刃数3ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミル
NS(日進工具)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるエンドミルです。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム
無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル
NS(日進工具)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル
NS(日進工具)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるロングネックエンドミルです。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。トラスコ品番224-5929材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティングプレミアム
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル
NS(日進工具)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるロングネックエンドミルです。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム機能長さ(mm)50